「毛材」から絞り込む
ダスター刷毛”377”TRUSCO¥13,980税込¥15,378
1パック(10本)
当日出荷
高級豚毛を使用しています。
用途掃除、塗装など、万能用刷毛。トラスコ品番567-2780材質毛:豚毛、柄:木全長(mm)260毛丈(mm)67玉厚(mm)19刷毛幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ダスター刷毛”356”TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~
1パック(10本)
当日出荷
一般向けです。
用途掃除、塗装など、万能用刷毛。材質毛:豚毛、柄:木RoHS指令(10物質対応)対応
化繊ダスター刷毛TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
毛丈(mm)60玉厚(mm)20全長(mm)225種類刷毛材質(グリップ)エラストマー(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途掃除用
導電性ダスター刷毛TRUSCO当日出荷から翌日出荷
刷毛幅(mm)50毛丈(mm)55材質(毛)導電性ナイロン、PET玉厚(mm)9全長(mm)220質量(g)45種類刷毛材質(柄部)木主な用途静電気やホコリの除去掃除などに
溶剤洗浄用刷毛型ブラシTRUSCO当日出荷
接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。刷毛幅(mm)80毛丈(mm)45玉厚(mm)26トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色2018年トラスコ掲載ページ7 0195
刷毛E-GRIP ダスター刷毛用TRUSCO当日出荷
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。仕様ダスター用種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)豚毛主な用途油性用材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
ダスター刷毛377TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
高級豚毛使用。
用途掃除、塗装、接着剤用等、万能用刷毛。全長(mm)260毛丈(mm)67刷毛幅(mm)75質量(g)89トラスコ品番254-9051形状平型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用、接着剤用玉厚(mm)19
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
豚毛 金巻インダストリーコーワ税込¥186~¥169~
コテバケインダストリーコーワ税込¥978¥889
目地刷毛インダストリーコーワ税込¥175~¥159~