金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。
刃厚(mm)1
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。
幅(mm)3、6、9、18
材質樹脂
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ロングで先が曲りタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。角の汚れを掻き出せる先曲りタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
用途サッシや狭い場所などの清掃。
材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂
刃長(mm)約70
刃厚(mm)約1.5
ロングタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。狭い箇所も届くロングタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
用途サッシや狭い場所などの清掃。
材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂
刃長(mm)約70
刃厚(mm)約1.5
用途玄関・窓サッシのすき間の汚れ、ゴミ落としに。
質量(g)44
刃長(mm)112
材質(柄部)強化PP
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
ショートタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。力が加えやすいショートタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
用途サッシや狭い場所などの清掃。
材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂
刃長(mm)約34
刃厚(mm)約1.5
汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキングヘラ。
材質ブレード:ステンレス、柄:木
ブレードフッ素樹脂加工
強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。
金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。
材質ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。
セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入
幅(mm)3・6・9・18
材質(本体)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
サッシの清掃作業に最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途サッシなどの清掃作業。
材質刃:ステンレス、柄:木
全長(mm)175
刃長(mm)78
板厚(mm)1
刃先幅寸法(mm)9
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。
金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。
材質ポリアミド
高さ(mm)211
RoHS指令(10物質対応)対応
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。
材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂
形状Z曲
全長(mm)193
刃長(mm)86
刃厚(mm)1.5
刃元(mm)厚さ1.5
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。