弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。
グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。
ジョイント・コーナー用。
刃長(mm)50
材質鋼
刃厚(mm)0.4
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)0.29
材質ステンレス鋼(焼入れ)
色(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。
1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
下地用のパテベラで一番薄く、なお弾力性が保てるように、研削してあります。
用途ジョイントパテ専用。
下地用パテベラ。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.3
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
グリップは厚く握りやすくなっています。
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.28
グリップを握りやすい形状にしたパテベラです。
従来のグリップを少し削り込むことで手のひらに収まりやすく、疲れにくくなっています。
材質ステンレス鋼
ラバーグリップ付のフレックスパテです。
持ちやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
手の平にしっかり当たるため、指で強く握らずに済み、腕の疲労を軽減。
刃長さは45mmでしなりが硬めに設定されており、耳が切れやすく新品時から使いやすくなっております。
握りしめて持たなくて良いので力が入れやすく作業しやすい!
用途パテ塗り作業などに。
全長(mm)200
刃長(mm)45
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です
また、クラックのパテ処理にも使われています
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
ハンドル上部に適度な厚みを持たせ、また特殊形状により握りやすくなっています。
ステンレスブレードで錆びにくく、また適度なしなりがあります。
材質ステンレスバネ
KO長尺シートボンドヘラ熟は、ボンドヘラ(金属)では持ち手の部分が痛かったり、夏の炎天下で地面に置き忘れて熱くなり触れなくなったことなどないでしょうか?
絶妙な曲面の木製持ち手をつけ、先端に鋸刃でのギザ刃を作成しての再利用可能な鋼製の刃を作成しました。
長尺シートの施工にぜひ!
タイプ熟
サイズの違う3辺を使い分けできるマルチ寸ベラのショート仕様です。
両端は50mmと30mmになっています。
厚さ(mm)0.6mm
先端寸法(mm)50・30
オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。軽い動作でパテ作業がラクラク!。垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。
用途パテ作業
長さ(mm)190
厚さ(mm)0.4
奥行(mm)30
材質(柄部)シナ合板
バナナ型の持ち手で腕への負担が少ない新しい形のパテベラです。握りやすく腕の疲労を軽減。普通のパテヘラでは、やりずらい横にスライドするジョイント作業が引っ張りやすく楽に行えます。マルテーオリジナルカラー!
用途パテ塗り・ジョイント作業などに。
全長(mm)153
刃長(mm)40
オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。軽い動作でパテ作業がラクラク!。垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。
用途パテ作業
色ジャマイカ調
材質(柄部)シナ合板
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。
すき研磨を施し適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼(表面硬質メッキ処理)
壁面になめらかにフィットする弾力性のあるヘラです。
用途建築・壁装用
刃厚(mm)0.3
材質(ヘラ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズの違う3辺を使い分けできるマルチ寸ベラのショート仕様です。
両端は50mmと30mmになっています。
厚さ(mm)1.2mm
先端寸法(mm)50・30
ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。
用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に
非常にサビにくく、シンナーでシーリング材や防水材の汚れが取れやすいです。
ケレンをするのにもちょうど良いしなりがあり、頑丈に作成しています。
パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。
押える力が軽減され疲れにくくなっています。
全長(mm)200
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.4
ヘラ部を10度に、かつ斜めに折り曲げて、押える力が軽減され疲れにくくなっています。
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく、滑りにくくなっています。
材質ステンレス鋼
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。
バネ鋼を使用した腰の強いパテベラです。
材質ハガネ鋼(表面硬質メッキ処理)
ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ハガネ仕様で腰にねばりがありしっかりと使用出来ます。
用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に
板厚(mm)0.4/【柄】9
オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。軽い動作でパテ作業がラクラク!。垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。
用途パテ作業
色スプラッシュペイント
材質(柄部)シナ合板
3辺の長さが異なり、この一本で様々な状況・現場に対応可能です。柄には表面強度のある化粧合板を使用しています。出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある、積層強化木を使用しています。
用途狭小用クロスカット用ヘラ。
材質ステンレス鋼、柄:積層強化木
刃幅(mm)210
板厚(mm)0.6
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ゴールデンパテットHDをベースに握り部と指押さえ部にゴムラバーを取付けたパテベラです。
指押さえ部のゴムグリップで、指が引っ掛かり、指の押さえが楽になります。
材質ハガネ鋼(先端焼入れ)
1
2
次へ
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。