微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2
刃先形状ベベル(傾斜)仕様
平型タイプの樹脂ヘラ
用途充填剤などの塗布用に。
下地調整。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)230
色ブラック
刃長(mm)110
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9
材質(ハンドル)白カバ圧縮
材質(ブレード)ステンレス
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼
材質(柄部)天然木
穴径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。
シーリング材のならしや仕上げベラとして。
塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。
クロス貼りの際の押えとして。
刃厚(mm)1.25~0.5
入隅など細かな所で役立つマルチ寸ベラをさらにコンパクトにした地ベラです。
柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な用途に。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)188
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
長時間のシーリング作業でも手に負担がかかりづらい浮いた雲を掴んでいるような軽量化モデルです。ヘラ自体の長さも短く、好きな形に削ってお使いください!!
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好!
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途塗料などの材料の混練に
クロス貼りの際の押えとして
刃厚(mm)(柄元~刃先)1.25~0.4
1丁
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
1
2
次へ
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。