お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。
素材は柔らかめのEVA樹脂です。
長さ(mm)1000
幅(mm)40
厚さ(mm)20
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。
柔らかめのEVA樹脂にやや硬いゴムを貼り付けているため、”ならし”はもちろん仕上げにも最適です。
長さ(mm)1000
幅(mm)50
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。