ヘラ :「スキージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
柄付タイプは、柄の中に鉄芯が入っており、折り曲げて使用できます。また、珪藻土塗りや木の目止め材塗りにも使用できます。
容器内の糊の掻き落としやフィルム張り等にご使用ください。
材質エラストマー樹脂
ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。
充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
通常サイズのパテベラでは塗布できない狭い部分のパテ処理にご使用ください。
先端を研磨してありますので、適度なしなりがあります。
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼厚さ0.4mm(研磨部先端約0.32mm)
材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)
パテベラや地ベラの握り部に貼り付けることにより、簡単に手へのフィット感をアップできます。
お好みに応じて硬くしっかりとしたハードと柔らかく手になじみやすいソフトが選べます。
付属の両面テープで貼るだけなので、取付が簡単です。
幅×長さ(mm)29×105
セット内容グリップ×4、両面テープ×4
タイプハード
1セット(4個)
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
目透かしや入り隅のクロス押さえ込み等、アイデア次第で色々使えるヘラです。
ステンレス製のブレードに木製ハンドルを取り付けてあります。
幅(mm)115
高さ(mm)135
材質(ハンドル)単板(厚約16mm)
樹脂製で適度な柔軟性があります。
ローラーがついており、入隅押さえの際にクロスへの抵抗が少なくスムーズに押さえることができます。
ヘラ先はV型とO型がありますので、お好みに応じてお選びください。
全長(mm)247
ローラーサイズ(mm)Φ34.5×厚3.5
パテベラや地ベラの握り部に貼り付けることにより、簡単に手へのフィット感をアップできます。
お好みに応じて硬くしっかりとしたハードと柔らかく手になじみやすいソフトが選べます。
付属の両面テープで貼るだけなので、取付が簡単です。
幅×長さ(mm)29×105
セット内容グリップ×4、両面テープ×4
タイプソフト
1セット(4個)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
柄の材質にエラストマー樹脂を使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
狭い部分等のパテ塗りに使いやすいパテベラです。
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9
材質(ハンドル)白カバ圧縮
材質(ブレード)ステンレス
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。
強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。
パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40)
全長(mm)210
色ブラック
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。
強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。
パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40)
全長(mm)210
色ホワイト
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
ハンドル上部に適度な厚みを持たせ、また特殊形状により握りやすくなっています。
ステンレスブレードで錆びにくく、また適度なしなりがあります。
材質ステンレスバネ
くし目山の間隔を広くし、さらにくし目を細くすることにより、タイルカーペットを施工する際のピールアップ用接着剤を塗布する際に適度な塗布量が得られます。
ステンレスブレードでサビにくく、また適度な腰としなりがあります。
材質ステンレスバネ
寸法(mm)240
タイプ荒目
刃幅(mm)240
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆びにくいステンレスバネ材を使用し、刃先を研磨していますので、適度なしなりがあります。
200mmは缶の中の糊をかき落とすのにも適したサイズです。
材質ステンレスバネ
しなりの良い0.6mm厚のハガネ製ブレードをさらに先端付近を残して部分研磨していますので、下地の不陸によくなじむと同時に刃先の耐久性も確保しています。
材質ハガネ
厚さ(mm)0.6
0.4mm厚の高級ステンレスバネ鋼を使用しているので適度なしなりがあります。
握りやすい木柄を採用しています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
刃幅(mm)303
サイズ10寸相当
刃厚(mm)0.5
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(ブレード)ステンレス
ハンドル厚さ(mm)最大/約16
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。90mmは、幅90、50、30mm、120mmは、幅120、50、30mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9
材質(ハンドル)白カバ圧縮
材質(ブレード)ステンレス
通常の角ベラ形状の他、尾部にヘラ状と曲がり状に差し替えできる小型ヘラを組み込むことにより、目透かし部分や細い部分の隅押さえ、狭い部分のちょっとしたパテ塗り等に使用可能です。
さらに小型ヘラを取り外すと全長がコンパクトになり、狭い場所の隅押さえや手の小さい女性の方でも扱いやすいサイズになります。
取り外した小型ヘラも、そのまま非常に狭い部分の隅押さえに対応可能です。オール樹脂製で軽量です。
全長(mm)セット時/約245、取外し時/約195、小型ヘラ/約100
材質樹脂
色ピンク
1本
¥789
税込¥868
8日以内出荷
1
2
3
次へ
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。