ヘラ :「仕上げヘラ」の検索結果

特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。 全長(mm)167 厚さ(mm)10
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げなどコーキング仕上げに使用するヘラです。アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がります。「平面タイプ」とコーナー面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。専用替ゴム(別売)があるので、アメゴムが摩耗したら手軽に交換でき、経済的です。
用途コーキングヘラ、目地仕上げ、コーキング仕上げ
1袋(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。 箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。 また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。 幅(mm)30 材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール 高さ(mm)247 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 材質ポリアセタール ホワイト タイプ段付きタイプ
1本
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。 通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工でき仕上げも綺麗です。 また、スポンジの裏面は、45度に面取りした従来のコーキングヘラです。 施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった、使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。 4本組のセット品もあります。
幅(mm)22 材質ポリアセタール
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります