シーリングならし用ヘラ ならしヘラ相模カラーフォーム(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。寸法(幅W×長さL)(mm)50×500材質ポリエチレン色白硬さ硬め刃幅(mm)500
シーリングならし用ヘラ ならしヘラ相模カラーフォーム(2件のレビュー)当日出荷
タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。
作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。
安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。寸法(幅W×長さL)(mm)50×500材質ポリエチレン+ゴムタイプゴム付き刃幅(mm)500
ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ相模カラーフォーム(1件のレビュー)当日出荷
コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ
柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます
加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます
軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。材質ポリエチレン寸法(mm)15×130×500刃幅(mm)130
『ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります
はがしヘラハンディ・クラウン税込¥307~¥279~