刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。
耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。
用途パテや練り、埋め込みなどに。
材質/仕上シリコンゴム、柄:木
全長(mm)190
刃厚(mm)2.5~8
ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。
塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。
用途パテや練り、埋め込みなどに。
材質/仕上合成ゴム、柄:木
全長(mm)185
刃厚(mm)2.5~8
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。