絞り込み
ブランド
刃幅(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ヘラ

1,116件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス地ベラ(0.4mm) 8寸 広島ステンレス地ベラ(0.4mm) 8寸広島
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
高品質ステンレス材を使用
用途クロス施工用地ベラです
KO仕上げゴム削(サク)グレミド5+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム削(サク)グレミド5+2尾崎亀商店
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質灰色:灰スポンジC-1000 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7グレー、緑
ラバースプレッダー FINIXAラバースプレッダーFINIXA
499税込549
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
柔軟性のあるゴム製パテヘラユニークな形状で、様々な場所へのパテ付けに対応できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×70
パテキング ジャマイカ ながやRパテキング ジャマイカながやR
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。軽い動作でパテ作業がラクラク!垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。
用途パテ作業ジャマイカ調材質(柄部)シナ合板
ゴムべら エスコゴムべらエスコ
505税込556
1本(1本)
翌日出荷
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質天然ゴム材質(柄部)最高耐熱温度(℃)ゴム:80
くし目ヘラ(ステンレス) エスコくし目ヘラ(ステンレス)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
プラ柄ステン万能金ベラ TECプラ柄ステン万能金ベラTEC
599税込659
1本
当日出荷
落としても割れにくいABS樹脂を採用しました。グリップのABS樹脂は、硬くて熱に強いです。
用途各種防水材料の混錬、ならし等。パテなどの高粘度タイプの材料を使用する作業に適している。材質ステンレス製、ABS樹脂全長(mm)282
KO仕上げゴム 削(サク)ショート クロシリ2+1 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート クロシリ2+1尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
KO仕上げゴム削ショートクロシリは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。 カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。 さらに、本体にポリエチレンフォームが付いていることにより柔軟性がUPしました。 コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。
材質(黒色)C-1202/(乳白色)シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80黒、乳白色
ステン地ベラ06 KLASS(クラス/旧:極東産機)ステン地ベラ06KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
厚0.6mmステンレス鋼、形状も定番の形で扱い易い地ベラです。
材質ステンレス鋼厚さ(mm)0.6
ケレンパテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ケレンパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
サンダー掛け前にパテを大まかに削り落とすケレン専用ヘラです。 先端の厚みは0.3mmで壁紙を剥がす作業にも使用できます。
厚さ(mm)0.3
りゃんベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)りゃんベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
狭い場所でのパテ作業に便利です。 1本で2種類の先端幅を持たせ、施工場所によって使い分けができます。
材質ステンレス鋼
ステンレス角ベラ TSオリジナル(高翔産業)ステンレス角ベラTSオリジナル(高翔産業)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
防水・コーキング作業に! 錆びにくいステンレス製です。 刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。 全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)380刃長(mm)250刃厚(mm)1.2
KO仕上げベラ円熟用替えゴムシリコンパープル 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴムシリコンパープル尾崎亀商店(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム厚さ(mm)5パープル硬度(°)30
KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60尾崎亀商店
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!! 天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!! 尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!
用途コーキングヘラの仕上げバッカー材質NRゴム トムソン#60長さ(mm)465幅(mm)80オレンジ色
ボンドヘラ(金属) 尾崎亀商店ボンドヘラ(金属)尾崎亀商店
639税込703
1枚
当日出荷
長尺シートや塩ビシート用ボンドの塗布に最適!!櫛目のため樹脂を均一に振り分けます。
幅(mm)145
ジョイントヘラ 坂爪製作所(sakazume)ジョイントヘラ坂爪製作所(sakazume)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。 ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。
用途ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに厚さ(mm)約0.5~1.0(ブレード)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約109×32×14.5(グリップ)穴径(Φmm)7(ハトメ付)材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
KO仕上げ板 刻 尾崎亀商店KO仕上げ板 刻尾崎亀商店
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
コーキング屋さんご存じの手持ち原反です!! 好きなサイズにカットして施工します。 ご自分の手に合う巾・長さにカットもでき、取り数も多くコストパフォーマンスにも優れています。
材質天然ゴム
堺孝行 極上ベラ 里一光 尾崎亀商店堺孝行 極上ベラ 里一光尾崎亀商店(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!! 旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。 持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)142長さ(mm)390質量(g)約250
KO仕上げゴム 削(サク) アオノミ10 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アオノミ10尾崎亀商店
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質青色:NR青ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)10
KO仕上げゴム 削(サク) アオノミ3 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アオノミ3尾崎亀商店
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質青色:NR青ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3
KO仕上げゴム 削(サク) グレアオ3+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) グレアオ3+2尾崎亀商店
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質灰色:灰スポンジC-1000 青色:NR青ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5グレー、青
KO仕上げゴム 削(サク) アオミド3+2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アオミド3+2尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質青色:青スポンジC-1202 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5青、緑
KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ10(HG-10) 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ10(HG-10)尾崎亀商店
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質オレンジ色:HG-10長さ(mm)1000幅(mm)70厚さ(mm)10オレンジ
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ2 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ2尾崎亀商店
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)2ミディアム
ステンレス地ベラ 尾崎亀商店ステンレス地ベラ尾崎亀商店(1件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷から4日以内出荷
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
テフリックコーキングベラ SK11テフリックコーキングベラSK11
609税込670
1本
当日出荷
特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキング材料等の除去や仕上作業。材質ブレード:ステンレス、柄:木
6mm 革すき(ステンレス製/狭所作業用) エスコ6mm 革すき(ステンレス製/狭所作業用)エスコ
555税込611
1本
当日出荷
材質ステンレス(柄:ABS樹脂)厚さ(mm)1.4全長(mm)225刃幅(mm)6アズワン品番64-7878-73
9mm 革すき(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ9mm 革すき(ステンレス製/プラスチック柄)エスコ
560税込616
1本
欠品中
材質ステンレス(柄:ABS樹脂)厚さ(mm)1.4全長(mm)216刃幅(mm)9アズワン品番64-7878-59
18mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ18mm ヘラ(ステンレス製/木柄)エスコ
625税込688
1本
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)242刃幅(mm)18アズワン品番64-7873-91
25mm コーキングヘラ エスコ25mm コーキングヘラエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1本
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:25刃幅(mm)25アズワン品番64-2232-23
軽量ステンレス地ベラ 穴あき TRUSCO軽量ステンレス地ベラ 穴あきTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。 刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。
用途クロス切りに。全長(mm)175材質/仕上ステンレス刃長(mm)40(60)
小ヘラ 井上工具小ヘラ井上工具
149税込164
1個
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適なとても小さなヘラです。
材質ポリアセタール幅(mm)10&20全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
PCサッシヘラセット 井上工具PCサッシヘラセット井上工具
959税込1,055
1個
当日出荷
PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入幅(mm)3・6・9・18材質(本体)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダブルコーキングヘラ 井上工具ソフトダブルコーキングヘラ井上工具
379税込417
1個
当日出荷
スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!
用途コーキング仕上げ用。全長(mm)230材質(本体)ポリプロピレン材質(スポンジ)ポリエチレンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
PCパテベラ ステップPCパテベラステップ
199税込219
1本
当日出荷から4日以内出荷
ひび割れ部分のパテ埋めやコーキングに。
材質PP
コーキングヘラ ステップコーキングヘラステップ
518税込570
1本
4日以内出荷
コーキング剤・パテ等に
材質ステンレススチール
匠竹ベラ リンテックコマース匠竹ベラリンテックコマース
459税込505
1個
欠品中
プロユースにも対応の竹ベラ竹製なので壁紙を傷めにくくなっています
用途壁のコーナーに当て、角を出すために使用します。幅(mm)20材質長さ(mm)300タイプL
シーリング用ならしベラハード SK11シーリング用ならしベラハードSK11
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8奥行(mm)50硬度ハード刃幅(mm)250
ならしバッカー WAKI(和気産業)ならしバッカーWAKI(和気産業)
829税込912
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
目地ならし用のバッカーです。カッター等でお好きな形状に加工できます。
幅(mm)50長さ(mm)1000
クラフトヘラ TAMIYA(タミヤ)クラフトヘラTAMIYA(タミヤ)
189税込208
1本(40mL)
当日出荷
耐水性、耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。情景テクスチャーペイントのかくはん、盛り付けに最適な形状に仕上げました。 もちろん、エポキシ接着剤や各種パテの盛り付けにも幅広く使えます。
用途情景塗装用幅(mm)20材質ポリアセタール樹脂

ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります

ヘラ