カテゴリ
絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(18)
- 180~200未満(33)
- 200~220未満(39)
- 220~240未満(21)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(7)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(3)
- 500~550未満(7)
- 1000~1200未満(9)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(38)
- 井上工具(31)
- 尾崎亀商店(26)
- SK11(24)
- 大塚刷毛製造(16)
- ヤヨイ化学(7)
- ハンディ・クラウン(6)
- エスコ(5)
- 坂爪製作所(sakazume)(5)
- 広島(5)
- TRUSCO(4)
- 好川産業(4)
- ヨトリヤマ(世取山)(3)
- インダストリーコーワ(3)
- 大田製作所(3)
- 相模カラーフォーム(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソフトコーキングヘラセット
SK11(49件のレビュー)¥879税込¥9671セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
プラスチックマルチヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷様々なヘラ作業に適したヘラです。用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど全長(mm)163材質ポリアセタール刃厚(mm)0.3
コーキングヘラ Dセット
井上工具(10件のレビュー)¥739税込¥8131セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)29材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
柄付シリコンゴムベラ
(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
ステンレス丸ヘラ (混練用)
大塚刷毛製造(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ Aセット
井上工具(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット(4本)ほか当日出荷軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません用途サッシ廻り、水廻りに最適ですセット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本材質ポリアセタール
デルリヘラ(鈑金用)
大塚刷毛製造(34件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。材質ポリアミド
ステンレス地ベラ
ヤヨイ化学(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から13日以内出荷仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス
柄付ゴムベラ
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。用途材料処理用材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベットRoHS指令(10物質対応)対応
はがしヘラ R
井上工具(11件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。幅(mm)40トラスコ品番756-3264材質ポリアセタール樹脂高さ(mm)150質量(g)16
ジラコヘラ(建築・工業用)
大塚刷毛製造(15件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など材質ポリアセタール
スムースヘラ
SK11(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
パテヘラ ゴールデンパテット
大田製作所(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。全長(mm)200刃長(mm)50刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.29材質鋼
KO仕上げベラ円熟用替えゴム
尾崎亀商店(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷から4日以内出荷KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
コーキングヘラセット
SK11(9件のレビュー)¥789税込¥8681セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185仕様4本セットセット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質ポリアセタール
ミニプラスチックヘラ
SK11(8件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚当日出荷ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
竹ベラセット
KLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)材質竹
高級ステン地ベラ(1.2mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。厚さ(mm)1.2
KO仕上げベラ神指
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚ほか当日出荷金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
シリコンコーキングヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
ソフトコーキングヘラ
井上工具(3件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色緑