商品豆知識
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用
材質(刃)ステンレス
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
用途ペンキ塗り・調合。
仕様貫通型
刃厚(mm)1
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
用途玄関・窓サッシのすき間の汚れ、ゴミ落としに。
質量(g)44
刃長(mm)112
材質(柄部)強化PP
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
全長(mm)245
質量(g)45
刃長(mm)110
刃幅(mm)4.5
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ステンレス(SUS-420J2)
材質(ハンドル)グレードポリプロピレン
焼入硬度高硬度HRC52°
用途壁紙、カーペットの隅押さえ、壁紙はがし、下地ならしに。クロス貼りカットの定規に。内装工事の下地処理などに。
材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:しなベニア無塗装
刃厚(mm)0.5
クロス壁やふすま・コルクタイルなどの接着作業に最適です。
用途各種接着剤塗布作業に
刃幅(mm)125
全長(mm)200
トラスコ品番756-3477
材質ポリプロピレン
質量(g)28
刃厚(mm)0.6
アズワン品番65-2358-23
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼
材質(柄部)天然木
穴径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
頑丈なステンレス鋼材で、削る、剥がすといった作業に最適。
刃部総焼入
刃幅(mm)50
全長(mm)202
材質(刃)ステンレス 420J2、(柄)グレードポリプロピレン
質量(g)70
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。
ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。
用途ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに
厚さ(mm)約0.5~1.0(ブレード)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約109×32×14.5(グリップ)
穴径(Φmm)7(ハトメ付)
材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
樹脂製で適度な柔軟性があります。
ローラーがついており、入隅押さえの際にクロスへの抵抗が少なくスムーズに押さえることができます。
ヘラ先はV型とO型がありますので、お好みに応じてお選びください。
全長(mm)247
ローラーサイズ(mm)Φ34.5×厚3.5
剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
用途剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製
全長(mm)220
クロス・クッションフロアの切断の際のカッターガイドとして最適です。
用途クロスのカット用。
材質刃部/ステンレス(SUS420J2)、柄部/木柄
1本
¥650
税込¥715
当日出荷
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65
材質(柄部)PP
材質(ブレード)ステンレス(SUS-303)
RoHS指令(10物質対応)対応
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)29
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥599
税込¥659
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
材質(本体)ポリアセタール
奥行(mm)7
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。
刃厚(mm)1
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
仕様4本セット
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質ポリアセタール
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
また仕上げも綺麗です。
また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
刃厚(mm)0.8
柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に
刃幅(mm)90
全長(mm)215
トラスコ品番756-3540
材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)47
刃長(mm)34
刃厚(mm)0.35
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
先端厚さ(mm)4
材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)230
色ブラック
刃長(mm)110
高度な熱処理と研削加工による、なめらかな弾力性です。
用途壁、タイルのコーキングに。なめらかな弾力性が美しく仕上がり、付着物を取り除きやすく、作業に。
材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:天然木
全長(mm)245
刃幅(mm)24
刃厚(mm)1
シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
奥行(mm)7
1
2
3
4
次へ
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。