商品豆知識
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。
透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。
ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。
指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100
材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン
セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。
透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。
材質ポリカーボネート
高さ(mm)100
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
高さ(mm)100
溝幅(mm)3
材質ポリプロピレン
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
壁紙のしわ伸ばし、エア抜きにご使用下さい。
透明はビニール壁紙、青は織物壁紙用です。
セット内容透明・青各1枚
材質ポリカーボネイト(透明)ポリアミド(青)
先端厚さ(mm)1
やや硬めの腰が優れた作業性を発揮
用途建築・壁装用
材質(柄部)ベニア合板
材質(刃)ステンレス
刃厚(mm)約0.34~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面になめらかにフィットする弾力性のあるヘラです。
用途建築・壁装用
刃厚(mm)0.3
材質(ヘラ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
KO長尺シートボンドヘラ熟は、ボンドヘラ(金属)では持ち手の部分が痛かったり、夏の炎天下で地面に置き忘れて熱くなり触れなくなったことなどないでしょうか?
絶妙な曲面の木製持ち手をつけ、先端に鋸刃でのギザ刃を作成しての再利用可能な鋼製の刃を作成しました。
長尺シートの施工にぜひ!
タイプ熟
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
ソフトでしなやかな腰がある板金用の下地ヘラです。車両の微妙な曲線にも対応できます。
また、耐薬品性に優れています。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
用途カーフィルム貼りなど。
材質ポリアミド
高さ(mm)100
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。
グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。
握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布
高さ(mm)155
溝幅(mm)2
溝深さ(mm)2
材質(刃)ハガネ
両端の立ち上がりが90°の丸形形状で、壁際施工時には壁を傷めにくく、糊運びも行いやすくなっています。
材質ハガネ
高さ(mm)145
先端厚さ(mm)0.4
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
用途クロスのコーナー切りに。
全長(mm)220
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.6
材質ステンレス(SUS420J2)
パテベラと同じ材質の高級ステンレスを使用した摩耗しにくい優れたスプレダーです。
材質ステンレス
下塗パテに適したパテベラです。
研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
材質ステンレス鋼
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。
ジョイント・コーナー用。
刃長(mm)50
材質鋼
刃厚(mm)0.4
ブレードが八の字に広がったパテベラです。
ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
材質ステンレス鋼
両端立ち上がり加工で程よいしなりがあります。
材質ステンレス
高さ(mm)155
コーキング屋さんご存じの手持ち原反です!!
好きなサイズにカットして施工します。
ご自分の手に合う巾・長さにカットもでき、取り数も多くコストパフォーマンスにも優れています。
材質天然ゴム
しなりの良い0.6mm厚のハガネ製ブレードをさらに先端付近を残して部分研磨していますので、下地の不陸によくなじむと同時に刃先の耐久性も確保しています。
材質ハガネ
厚さ(mm)0.6
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)0.29
材質ステンレス鋼(焼入れ)
色(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
高級ステンレスを使用し、耐摩耗性に優れています。削り加工していますので、弾力性があり、非常に使い易く仕上がっています。
高さ(mm)150
左右・表裏対称で、厚みによって色分けしている地ベラです。
柄が邪魔にならず出し入れをスムーズに行うことができます。
ブレード角度は75°で角取り加工をしています。
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
下地用のパテベラで一番薄く、なお弾力性が保てるように、研削してあります。
用途ジョイントパテ専用。
下地用パテベラ。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.3
オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。軽い動作でパテ作業がラクラク!。垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。
用途パテ作業
長さ(mm)190
厚さ(mm)0.4
奥行(mm)30
材質(柄部)シナ合板
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
1
2
3
次へ
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。