商品豆知識
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
寸法(mm)150
刃幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
平型タイプの樹脂ヘラ
用途充填剤などの塗布用に。
下地調整。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。
箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。
また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。
幅(mm)30
材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール
高さ(mm)247
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。
全長(mm)195
刃厚(mm)2.5~8
材質(柄部)木
材質(刃)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。
耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途建築・壁装用
鈑金用
仕様硬め
材質ポリアセタール樹脂
色ホワイト
全高(mm)200
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
耐熱性・耐溶剤性に優れています。
柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。
仕様柔らかめ
材質ポリアミド樹脂
色ブルー
のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
のり・パテ付け、フィルム張り・汚れ落としなどに。
材質ポリアセタール
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼
材質(柄部)天然木
穴径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
カルトナージュ製作や紙工作等に使うヘラです。通常のプラスチックと比べ柔軟性があり、ヘラの表面は流動性に優れています。
対象物に傷を付けにくく、作業がしやすいです。
幅(mm)19
材質ポリウレタン
厚さ(mm)6
高さ(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。
セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入
幅(mm)3・6・9・18
材質(本体)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。
金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。
材質ポリアミド
高さ(mm)211
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー付きで、バックアップ材の充填まで出来る便利グッズ。
幅(mm)65
高さ(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトでしなやかな腰のあるヘラです。
車輌の微妙な曲線にも対応。
厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
古くて傷んだコーキング落とし作業に最適。
幅(mm)65
高さ(mm)215
奥行(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
やや硬めの腰が優れた作業性を発揮
用途建築・壁装用
材質(柄部)ベニア合板
材質(刃)ステンレス
刃厚(mm)約0.34~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなりますので、汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。
用途対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。20ミリと40ミリの2本セットです。
材質(本体)ポリアセタール
刃形ステンレス(厚さ0.2mm)
内容R20mm・R40mm各1本入
刃幅(mm)R20・R40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
壁面になめらかにフィットする弾力性のあるヘラです。
用途建築・壁装用
刃厚(mm)0.3
材質(ヘラ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
古くて傷んだコーキング落とし作業に最適。
幅(mm)65
高さ(mm)215
奥行(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥509
税込¥560
3日以内出荷
のり・パテ付けなどに、環境対策として再生PPを100%使用。
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。