「刃幅(mm)」から絞り込む
10(3)
15(3)
20(8)
25(4)
30(5)
40(7)
70(4)
105(3)
125(4)
150(3)
刃幅(mm)をもっと見る
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど
全長(mm)163
材質ポリアセタール
刃厚(mm)0.3
ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
幅(mm)40
トラスコ品番756-3264
材質ポリアセタール樹脂
高さ(mm)150
質量(g)16
1枚
¥209
税込¥230
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
幅(mm)150
材質ポリプロピレン
高さ(mm)125
質量(g)36
アズワン品番65-2357-73
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。
プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。
また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール
高さ(mm)195
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先にほどよい弾力性があります。
用途パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに。
材質エラストマー
高さ(mm)164
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
カルトナージュ製作や紙工作等に使うヘラです。通常のプラスチックと比べ柔軟性があり、ヘラの表面は流動性に優れています。
対象物に傷を付けにくく、作業がしやすいです。
幅(mm)19
材質ポリウレタン
厚さ(mm)6
高さ(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。
セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入
幅(mm)3・6・9・18
材質(本体)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。
汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。
対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。
材質(本体)ポリアセタール
刃厚(mm)0.2
材質(刃)ステンレス
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
材質ポリアミド炭素入り
形状ブラック
全長(mm)153
刃長(mm)45
刃厚(mm)0.3
ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなりますので、汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。
用途対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。20ミリと40ミリの2本セットです。
材質(本体)ポリアセタール
刃形ステンレス(厚さ0.2mm)
内容R20mm・R40mm各1本入
刃幅(mm)R20・R40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があります。
パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
幅(mm)125
材質エラストマー、スチール
高さ(mm)515
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
建築用および車両用に適してます。
使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。
材質ポリアセタール
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
建築用および車両用に適してます。
使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。
材質ポリアセタール
ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応できます。
耐薬品性に優れたヘラです。
先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。
用途板金用。フィルム貼り。
材質ポリアミド
ソフトでしなやかな腰がある板金用の下地ヘラです。車両の微妙な曲線にも対応できます。
また、耐薬品性に優れています。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
用途カーフィルム貼りなど。
材質ポリアミド
高さ(mm)100
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。