「刃幅(mm)」から絞り込む
カーボンはがしヘラ井上工具当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。トラスコ品番538-8061材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)150刃長(mm)45刃幅(mm)10刃厚(mm)0.4
カーボンはがしヘラ段付井上工具当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)153刃長(mm)45刃厚(mm)0.3
はがしヘラハンディ・クラウン税込¥307~¥279~