絞り込み
刃幅(mm)
  • 245
  • 30(15)
  • 50(7)
  • 60(13)
  • 90(28)
  • 120(24)
  • 125(11)
  • 150(22)
  • 155(7)
  • 180(24)
  • 185(10)
  • 210(22)
  • 215(11)
  • 240(32)
  • 265(9)
  • 270(13)
  • 275(6)
  • 300(13)
  • 305(10)
  • 330(10)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
ブランド
  • 坂爪製作所(sakazume)(4)
  • ヤヨイ化学(3)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
  • SK11(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
30(15)
90(28)
120(24)
150(22)
180(24)
210(22)
240(32)
245
270(13)
300(13)
刃幅(mm)をもっと見る
ステンレス地ベラ ヤヨイ化学ステンレス地ベラヤヨイ化学(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス
スペシャルコート地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)スペシャルコート地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
下地用パテベラステンレス SK11下地用パテベラステンレスSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
カット地ベラステンレス SK11カット地ベラステンレスSK11
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。クロスカット用のカット定規として使用できます。手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。
用途塗装内装作業。材質SUS430
SS下地用ハガネヘラ 坂爪製作所(sakazume)SS下地用ハガネヘラ坂爪製作所(sakazume)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
N型カット地ベラステンレス SK11N型カット地ベラステンレスSK11
2,298税込2,528
1本
当日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。狭い場所でのクロスカット用のカット定規として使用できます。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。狭いところにはN型タイプが現在では主流になっています。
用途塗装内装作業。材質SUS430
本職地ベラⅢ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)本職地ベラⅢ(0.6mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)0.6
ハガネ地ベラNO.8 坂爪製作所(sakazume)ハガネ地ベラNO.8坂爪製作所(sakazume)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
用途下地パテ塗り用ヘラ。材質ブレード:ハガネ、柄:シナベニア刃幅(mm)245刃厚(mm)0.4
ステンカット地ベラNO.8 坂爪製作所(sakazume)ステンカット地ベラNO.8坂爪製作所(sakazume)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
多用途に使えるステンレス製の地ベラです。ステンレス製でサビに強く、使用後の手入れが楽です。
用途クロスカット用地べラ。材質ブレード:ステンレス(SUS420J2)、柄:シナベニア刃幅(mm)245刃厚(mm)0.6
本職地ベラⅢ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)本職地ベラⅢ(1.2mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)1.2
ステンレスN型地ベラ 坂爪製作所(sakazume)ステンレスN型地ベラ坂爪製作所(sakazume)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
ブレードに0.6mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
柄長さ(mm)100全長(mm)190刃厚(mm)0.6仕様0.6mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.6t)
PC地ベラ ヤヨイ化学PC地ベラヤヨイ化学
1,898税込2,088
1丁
8日以内出荷
厚さ2mmのアクリル製ブレードのため、ステンレスに比べ軽くて扱いやすい地ベラです。 ブレードは透明なので下地が良く見えます。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)アクリル樹脂
硬質地ベラ ステラB ヤヨイ化学硬質地ベラ ステラBヤヨイ化学
3,798税込4,178
1丁
8日以内出荷
ブレードの表面に緻密で特殊な硬質メッキ処理を施し、カッターの摩擦による摩耗を軽減し、また、表面に付着した糊の洗い落としも容易です。 地ベラの表面に穴をあけることにより、通常のステンレス地ベラに比べて軽く扱いやすくなっています。 ブレードの両端も使えます。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス+特殊硬質メッキ処理
地ベラ