絞り込み
刃幅(mm)
  • 270
  • 30(15)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 60(14)
  • 90(29)
  • 120(27)
  • 125(11)
  • 150(24)
  • 155(8)
  • 180(25)
  • 185(11)
  • 210(24)
  • 215(11)
  • 240(35)
  • 245(13)
  • 265(10)
  • 300(15)
  • 305(10)
  • 330(10)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(6)
  • ヤヨイ化学(3)
  • 尾崎亀商店(3)
  • シンワ測定(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
30(15)
60(14)
90(29)
120(27)
150(24)
180(25)
210(24)
240(35)
270
300(15)
刃幅(mm)をもっと見る
スペシャルコート地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)スペシャルコート地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
Z型地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)Z型地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。 1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
ステンレス地ベラ 尾崎亀商店ステンレス地ベラ尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
SK地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)SK地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
高品質で耐久性のある焼入れステンレス鋼を使用しています。 1.0mm厚は更に耐久性・強度を持ったステンレス総焼入れ加工を施しています。
地ベラ06(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)地ベラ06(0.6mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質のステンレスに総焼入れ加工を施し、耐久性・強度を上げています。
厚さ(mm)0.6
KOステンレス地ベラ 尾崎亀商店KOステンレス地ベラ尾崎亀商店
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
KOステンレス地ベラは、防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理、クラックのパテ処理に最適です。 今回長柄とジョイントできるようにしたことで、今までしゃがんで行う必要があった作業や、手が届かなかった高所への作業などに使用できます。 サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です。
軽量ステンレス地ベラ 穴あき TRUSCO軽量ステンレス地ベラ 穴あきTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。 刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。
用途クロス切りに。全長(mm)175材質/仕上ステンレス刃長(mm)40(60)
地ベラ 尾崎亀商店地ベラ尾崎亀商店
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています 頑丈な鋼製なので、しなやかな弾力と高い耐久性が特徴です
地ベラ ステンレス シンワ測定地ベラ ステンレスシンワ測定
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
クロスの切りしろを残してカットしたい場合に適しています。サビにくいステンレス製のブレードです。
用途クロスの切りしろカットに。材質柄:木 ブレード:ステンレス
本職地ベラⅢ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)本職地ベラⅢ(0.6mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)0.6
地ベラ ステンレス シンワ測定地ベラ ステンレスシンワ測定
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
クロスの切りしろを少なくカットしたい場合に適しています。サビにくいステンレス製のブレードです。
用途クロスの切りしろカットに。材質柄:木 ブレード:ステンレス
本職地ベラⅢ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)本職地ベラⅢ(1.2mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)1.2
硬質地ベラ ステラB ヤヨイ化学硬質地ベラ ステラBヤヨイ化学
4,298税込4,728
1丁
8日以内出荷
ブレードの表面に緻密で特殊な硬質メッキ処理を施し、カッターの摩擦による摩耗を軽減し、また、表面に付着した糊の洗い落としも容易です。 地ベラの表面に穴をあけることにより、通常のステンレス地ベラに比べて軽く扱いやすくなっています。 ブレードの両端も使えます。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス+特殊硬質メッキ処理
ライトT型地ベラ ヤヨイ化学ライトT型地ベラヤヨイ化学
1,998税込2,198
1丁
8日以内出荷
0.5mm厚のステンレスブレードと、9mm厚の木柄を使用しており、軽く扱いやすいクロスカット用地ベラです。 ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス
マルチ寸ベラライト ヤヨイ化学マルチ寸ベラライトヤヨイ化学
2,088税込2,297
1丁
8日以内出荷
ブレード先端を使用してのクロスカットの他、窓枠廻り等の狭い部分には両端も使用できます。 全高は約13.5cmと低くしながら適度なハンドルの長さがあり、握りも良好です。 両端はいずれのサイズも50mmと30mmになっています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス
地ベラ