地ベラ :「内装用品 ヤヨイ」の検索結果
「刃幅(mm)」から絞り込む
75(1)
90(1)
125(1)
155(1)
185(1)
215(1)
245(1)
275(1)
303(1)
305(1)
ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
刃幅(mm)303
サイズ10寸相当
刃厚(mm)0.5
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(ブレード)ステンレス
ハンドル厚さ(mm)最大/約16
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9
材質(ハンドル)白カバ圧縮
材質(ブレード)ステンレス
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。