「刃幅(mm)」から絞り込む
30(19)
50(14)
60(24)
90(39)
120(32)
150(41)
180(35)
185(16)
210(27)
240(31)
刃幅(mm)をもっと見る
特殊ステンレス鋼を使用し、サビに強く非常にバネがあります。また先端研磨を施し、程よいしなりを持っています。
柄には樹脂と木材を加熱圧縮した積層強化木を使用し、耐水・耐腐食性に優れています。
狭い場所やビス穴のパテ作業で余分なパテを付けることなく効率的に行えます。
材質特殊ステンレス
プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン
材質(刃)ステンレス
入隅などの狭いところやビス穴のパテ作業に適しています。
柄が長く、ヘラ部はL型のため壁に指が当たりにくくなっています。
ショートタイプはロングタイプよりも35mm短くしています。
材質ステンレス鋼
通常サイズのパテベラでは塗布できない狭い部分のパテ処理にご使用ください。
先端を研磨してありますので、適度なしなりがあります。
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼厚さ0.4mm(研磨部先端約0.32mm)
材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。
材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂
形状Z曲
全長(mm)193
刃長(mm)86
刃厚(mm)1.5
刃元(mm)厚さ1.5
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。