「刃幅(mm)」から絞り込む
フラットパテベラⅡKLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。
グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
BLACK&RED パテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)0.29材質ステンレス鋼(焼入れ)色(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
本職パテベラ「palm」KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ブレードが八の字に広がったパテベラです。
ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
豆ヘラ フレックスKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
特殊ステンレス鋼を使用し、サビに強く非常にバネがあります。また先端研磨を施し、程よいしなりを持っています。
柄には樹脂と木材を加熱圧縮した積層強化木を使用し、耐水・耐腐食性に優れています。
狭い場所やビス穴のパテ作業で余分なパテを付けることなく効率的に行えます。
ステンパテヘラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
フレックスパテE-GRIPKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
グリップを握りやすい形状にしたパテベラです。
従来のグリップを少し削り込むことで手のひらに収まりやすく、疲れにくくなっています。
L型パテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
入隅などの狭いところやビス穴のパテ作業に適しています。
柄が長く、ヘラ部はL型のため壁に指が当たりにくくなっています。
ショートタイプはロングタイプよりも35mm短くしています。
フレキシブルパテKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
握り部に静電塗装を施した人気の硬質パテベラです。
ブラックパテットKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
表面に樹脂加工を施し、サビにくく、ヘラ部に付着したパテを落し易くなっています。
ケレンパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
サンダー掛け前にパテを大まかに削り落とすケレン専用ヘラです。
先端の厚みは0.3mmで壁紙を剥がす作業にも使用できます。
本職パテベラⅡKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
グリップは厚く握りやすくなっています。
本職フラットパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から8日以内出荷
ブレードに押し当てる指の位置でしなりを調整できます。
また、ブレードの先端が湾曲しにくいためパテをフラットに打てます。
りゃんベラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
狭い場所でのパテ作業に便利です。
1本で2種類の先端幅を持たせ、施工場所によって使い分けができます。
スローピング パテ介スーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ部を10度に、かつ斜めに折り曲げて、押える力が軽減され疲れにくくなっています。
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく、滑りにくくなっています。
ジョイントヘラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
テーパーボード下地などの目地処理に適しています。
スーパーゴールデンパテ (ハガネ)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
1寸サイズは特に通常のパテベラで処理しにくい細部の仕上に適しています。
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
TラバーグリップパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
ゴールデンパテットHDをベースに握り部と指押さえ部にゴムラバーを取付けたパテベラです。
指押さえ部のゴムグリップで、指が引っ掛かり、指の押さえが楽になります。
パテベラ サクラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたおしゃれなパテベラです。
ステンゴールデンパテットDXKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたパテベラです。
スローピング パテ介KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。
押える力が軽減され疲れにくくなっています。
全長(mm)200材質ステンレス鋼刃厚(mm)0.4
スーパーゴールデンパテ(ハガネ)KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく滑りにくくなっています。
材質ハガネ鋼寸法(mm)120(4寸)刃幅(mm)120(4寸)
パテベラTAKUMI(ステン)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。
すき研磨を施し適度な弾力があります。
パテベラTAKUMI(ハガネ)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。
バネ鋼を使用した腰の強いパテベラです。
スパチュラ EXKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
パテ補給がしやすい様ヘラ部にくぼみがあり、表面は特殊コーティングのため、パテが付きにくく、付いても落ちやすくなっています。
長柄パテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
0.5mm厚のバネ鋼を使用した合理的なパテベラです。
特に通常のパテベラでは処理しにくい細部の仕上げにご使用下さい。
ステンパテベラハードKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ヘラ部の研磨加工をなくし、丈を短くした腰のあるパテベラです。
耳キレも良く下パテの処理に適しています。
フラットパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ヘラの中央部に研磨を施して先端をしっかりさせた事により、へらのしなりすぎによるパテの掻き取りを防ぎ、フラットなパテ仕上げができます。
竹べらカセン和紙工業税込¥494¥449
ハガネ地ヘラ宮谷製作所税込¥1,978¥1,798
ゴムベラシンワ測定税込¥835~¥759~