110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ヤシの実繊維
タイプ1次排気
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1箱(100枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
メッシュ#250程度
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
網目100ミクロン
1箱(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端フラットがポイントです!(特許取得済)
塗料の切れがよくポタポタがない!
塗料の滞留がない
均一に落ちる
濾過速度が速い
残留物がよく確認できる
メッシュ#100
種別ナイロン
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
高さ(mm)51
網目130ミクロン
上部外径(Φmm)115
下部外径(Φmm)31
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料に混入したゴミ等をろ過します。
ストッキングより丈夫で破れにくく、
伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
幅(mm)262
高さ(mm)90
底面サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。
材質(本体)紙
寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様防炎性あり
材質防炎加工紙
寸法(mm)510×510
タイプ1次排気
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
洗浄して繰り返し使用できます
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
底寸法(mm)50
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
底寸法(mm)50
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ100
種別小型
材質ナイロン
種類中目
寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75
網目200μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。
腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。
ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。
軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4S
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)
材質プラスチック
文字サイズ(mm)約51
1個
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
ペイントスキット一斗缶用の交換用ネットです。
用途塗料こし
ネット目(Φ) #100前後
適合ペインスキット一斗缶用
種別スペアネット
材質ポリエステル
寸法(mm)170×260
耐熱温度(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)124
径(Φmm)9
電圧(V)120
電球(W)1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
取付パイプはフリーサイズ
フタ穴周囲は柔らかく加工してありますのでパイプ挿入時拡がります。
フィルター:メタリック用:100メッシュ(ゴールド)真鍮製(510、510Aのみ)、ソリッド用:120メッシュ(シルバー)ステンレス製
適合パイプ径(Φmm)8~10mm(フタ 7.5mm)、10~12mm(フタ 9.5mm)
フタ7.5mmパイプ径8~10mmn取付可・9.5mmパイプ径10~12mm取付可
RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ120
種別小型
材質ナイロン
種類細目
寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75
網目150μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。
塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
メッシュ#120
種別ナイロン
材質(メッシュ)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)155×130
網目190ミクロン
1箱(100枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装補助用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。