塗装補助用具 :「塗装ブース」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンデックス塗装ブース排気フィルター
エコ商品
青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター 仕様難燃性有 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm)25.0±4.0 寸法(m)1.6×20 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失75~250Pa 給塵量(g/m2)527
1巻(20m)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種。500mm×500mm。610mm×610mm。610mm×305mm。アルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。給気用、排気用 付属品井形、山形押え 材質アルミ製 種類フィルター用アルミ枠 荷姿ダンボール箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。 材質拡張リミッター付き 厚さ(mm)65.0±5.0 種類アコーディオンフィルター(排気用) 荷姿ダンボール箱 寸法(m)1.0×10m 風速(m/s)0.5 耐熱温度(℃)130 捕集効率(%)90(水性塗料の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合) 圧力損失(Pa)20~128
1本(10m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用 材質スチール 種類フィルター用スチール枠 荷姿ダンボール箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンデックス塗装ブース排気フィルター MS-320
エコ商品
低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 種類塗装ブース排気フィルター 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)78 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)608 圧力損失(Pa)51~196
1箱(50枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター
エコ商品
捕集効率90%の給気一次フィルター。 柔軟性のあるフィルターです。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとして 仕様難燃性有り 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)18.0±3.0 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失45~250Pa 給塵量(g/m2)450
1本(20m)
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンデックス塗装ブース用給気二次フィルター
エコ商品
捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。
仕様難燃性有り 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 風速(m/s)0.25 耐熱温度(℃)120(最大) 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失30~390Pa 給塵量(g/m2)450
1本(20m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)2.0±0.5 種類プレロールフィルター 荷姿原反クラフト紙梱包 風速(m/s)2 機能難燃性 捕集効率(%)40 ロール直径(mm)外径 300、内径 52 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)95 圧力損失(Pa)11~50
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。◎振動にも強い粘着剤付き。◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。◎高品質製品(high quality products)。◎難燃性フィルター。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。 材質ポリエステル 厚さ(mm)18.0±3.0 風速(m/s)0.5 機能難燃性 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)510 圧力損失(Pa)45~400
1箱(50枚)ほか
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)3.5±0.5 種類プレロールフィルター 荷姿原反クラフト紙梱包 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)50 ロール直径(mm)外径 550、内径 45 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)114 圧力損失(Pa)31~100
1巻(100m)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!。加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。≪新製品特許出願中≫。◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。◎振動にも強い粘着剤付き。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。 材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤) 厚さ(mm)20.0±3.0 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反 風速(m/s)0.5 機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3) 耐熱温度(℃)120(MAX) 捕集効率(%)98(ASHRAE質量法) RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)30~390
1箱(50枚)ほか
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm)25.0±4.0 寸法(mm)500×500 種類塗装ブース排気フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)85 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)527 圧力損失(Pa)75~250
1箱(40枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)2.0±0.5 種類プレロールフィルター 荷姿原反クラフト紙梱包 風速(m/s)2 機能難燃性 捕集効率(%)40 ロール直径(mm)外径 230、内径 52 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)95 圧力損失(Pa)11~50
1巻(50m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×50m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。 材質ポリエステル/アクリル系 厚さ(mm)5.0±1.5 風速(m/s)2.5 機能難燃性 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)88 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)264 圧力損失(Pa)11~206
1箱(50枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

捕集効率90%の給気一次フィルターです。柔軟性のあるフィルターです。難燃性フィルター。◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター。◎信頼のアンデックスブース純正品。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)18.0±3.0 寸法(mm)500×500 種類給気一次フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)1.5 機能難燃性 捕集効率(%)90 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)45~250
1箱(50枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

捕集効率98%の高性能天井フィルター。世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。振動にも強い粘着剤付きです。◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター。◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.25m/s付近で使用してください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 寸法(mm)500×500 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)0.25 機能難燃性 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)30~390
1箱(25枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

アンデックス中性能フィルター IDN500
エコ商品
23mm厚の中性能フィルターです。塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして 材質ポリエステル 厚さ(mm)23.0±3.0 種類中性能フィルター 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)98(3μmの粒子) RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)210 圧力損失(Pa)120~300
1箱(40枚)ほか
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンデックスフロアフィルター ノングラス
エコ商品
ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!。ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕。◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)50.0±5.0 種類フロアフィルター 風速(m/s)1.5 機能難燃性 捕集効率(%)73 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)580 圧力損失(Pa)30~70
1箱(30枚)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)