塗装補助用具 :「塗装ブース排気」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンデックス塗装ブース排気フィルター
エコ商品
青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター 仕様難燃性有 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm)25.0±4.0 寸法(m)1.6×20 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失75~250Pa 給塵量(g/m2)527
1巻(20m)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm)25.0±4.0 寸法(mm)500×500 種類塗装ブース排気フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)85 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)527 圧力損失(Pa)75~250
1箱(40枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。 材質拡張リミッター付き 厚さ(mm)65.0±5.0 種類アコーディオンフィルター(排気用) 荷姿ダンボール箱 寸法(m)1.0×10m 風速(m/s)0.5 耐熱温度(℃)130 捕集効率(%)90(水性塗料の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合) 圧力損失(Pa)20~128
1本(10m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

アンデックス塗装ブース排気フィルター MS-320
エコ商品
低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 種類塗装ブース排気フィルター 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)78 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)608 圧力損失(Pa)51~196
1箱(50枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)2.0±0.5 種類プレロールフィルター 荷姿原反クラフト紙梱包 風速(m/s)2 機能難燃性 捕集効率(%)40 ロール直径(mm)外径 300、内径 52 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)95 圧力損失(Pa)11~50
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3.5mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)3.5±0.5 種類プレロールフィルター 荷姿原反クラフト紙梱包 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)50 ロール直径(mm)外径 550、内径 45 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)114 圧力損失(Pa)31~100
1巻(100m)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)2.0±0.5 種類プレロールフィルター 荷姿原反クラフト紙梱包 風速(m/s)2 機能難燃性 捕集効率(%)40 ロール直径(mm)外径 230、内径 52 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)95 圧力損失(Pa)11~50
1巻(50m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンデックス中性能フィルター IDN500
エコ商品
23mm厚の中性能フィルターです。塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして 材質ポリエステル 厚さ(mm)23.0±3.0 種類中性能フィルター 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)98(3μmの粒子) RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)210 圧力損失(Pa)120~300
1箱(40枚)ほか
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンデックスフロアフィルター ノングラス
エコ商品
ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!。ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕。◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)50.0±5.0 種類フロアフィルター 風速(m/s)1.5 機能難燃性 捕集効率(%)73 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)580 圧力損失(Pa)30~70
1箱(30枚)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用 材質スチール 種類フィルター用スチール枠 荷姿ダンボール箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種。500mm×500mm。610mm×610mm。610mm×305mm。アルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。給気用、排気用 付属品井形、山形押え 材質アルミ製 種類フィルター用アルミ枠 荷姿ダンボール箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)