乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。
材質拡張リミッター付き
厚さ(mm)65.0±5.0
種類アコーディオンフィルター(排気用)
荷姿ダンボール箱
寸法(m)1.0×10m
風速(m/s)0.5
耐熱温度(℃)130
捕集効率(%)90(水性塗料の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合)
圧力損失(Pa)20~128
1本(10m)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)78
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)608
圧力損失(Pa)51~196
青いワリフが目印の排気フィルターです。
網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。
密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。
10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター
仕様難燃性有
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)25.0±4.0
寸法(m)1.6×20
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)85
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失75~250Pa
給塵量(g/m2)527
1巻(20m)
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 300、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
3.5mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)3.5±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)50
ロール直径(mm)外径 550、内径 45
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)114
圧力損失(Pa)31~100
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 230、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)25.0±4.0
寸法(mm)500×500
種類塗装ブース排気フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)85
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)527
圧力損失(Pa)75~250
1箱(40枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用
材質スチール
種類フィルター用スチール枠
荷姿ダンボール箱
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種。500mm×500mm。610mm×610mm。610mm×305mm。アルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。給気用、排気用
付属品井形、山形押え
材質アルミ製
種類フィルター用アルミ枠
荷姿ダンボール箱
RoHS指令(10物質対応)対応
23mm厚の中性能フィルターです。塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして
材質ポリエステル
厚さ(mm)23.0±3.0
種類中性能フィルター
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)98(3μmの粒子)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)210
圧力損失(Pa)120~300
ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!。ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕。◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)50.0±5.0
種類フロアフィルター
風速(m/s)1.5
機能難燃性
捕集効率(%)73
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)580
圧力損失(Pa)30~70
23mm厚の中性能フィルターです。
塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。
難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
原反の取り扱いもあります。
用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして空調用設備・装置の外気取入用フィルターに使えます。
その他【圧損】120~300Pa【保塵量】210(g/m2)
材質ポリエステル
厚さ(mm)23.0±3.0
種類中性能フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)2.5
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
捕集効率(%)98(3μmの粒子)
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【中性能フィルター IDN500の特長】
23mm厚の中性能フィルターです。
塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。
難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして
材質ポリエステル
厚さ(mm)23.0±3.0
種類中性能フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)2.5
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
最大寸法(mm)2000×5000
捕集効率(%)98(3μmの粒子)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)210
圧力損失(Pa)120~300
サービス分類オーダー・加工
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。