特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。
あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。
国内製のため安心
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
材質12層防炎クラフト紙
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)510×510×26
捕集効率(%)約90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
塗装ブース・床用の排気フィルターです。
厚さT(mm)50
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)93
圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装補助用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。