特価
本日11月10日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 乾燥炉用フィルター、空調設備・装置等で使用する標準サイズのカット品です。 5.難燃性を有しています。
用途乾燥炉内循環フィルター、及び空調設備・装置の耐熱用フィルターとして使用できます。 その他【圧損】25~200Pa【保塵量】440(g/m2) 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)10.0±2.0 種類乾燥炉用耐熱フィルター、エアハン用フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)1 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)180 捕集効率(%)88 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 乾燥炉用フィルターとしてよく使われる標準サイズのカット品です。
用途乾燥炉内循環フィルター その他【圧損】45~200Pa【保塵量】324(g/m2) 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)20.0±3.0 種類乾燥炉用耐熱フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)1 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)240 捕集効率(%)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40枚)ほか
92,980 税込102,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。 風速2.5m/sでの使用において、高効率な捕集力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できます。 ※排気フィルターですが、難燃性はありません。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
用途塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入用フィルターとして使用できます。 その他【圧損】54~200Pa【保塵量】984(g/m2) 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)20.0±3.0 種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター 荷姿ダンボール箱 風速(m/s)2.5 機能JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)60 捕集効率(%)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)