3ページ目: 塗装補助用具
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。
材質6ナイロン
全長(mm)40
適合サイズ10mm(3/8)用インチサイズ専用
使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に!
超火力の人気No.1プロパンバーナーです!
トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!
セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)
材質プラスチック
文字サイズ(mm)約152
1個
¥5,010
税込¥5,511
当日出荷
青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)25.0±4.0
寸法(mm)500×500
種類塗装ブース排気フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)2.5
機能難燃性
捕集効率(%)85
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)527
圧力損失(Pa)75~250
1箱(40枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
長さ(m)20
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用不可
風速(m/s)0.5(ろ過)
粗塵区分微
RoHS指令(10物質対応)対応
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)
材質プラスチック
文字サイズ(mm)約101
1個
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
セット内容フレーム1個、スペアネット50枚
種別一斗缶用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
【製品特長】。植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mm.と50mm.の厚さを選択できます。1箱25mm厚が40枚入り、50mm厚が20枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用
その他防炎性無し
材質植物繊維
寸法(mm)500×500
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過用のネットが付いてます。
樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。
トラスコ品番103-0193
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83
タイプ120メッシュ
メッシュ120
上径×下径×高さ(mm)128×50×83
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせるシールです
発色や質感にもこだわりました
重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめます
油性ペンで書き込めます
見出しや分類に最適なマスキングシールです
用途メモ止めや装飾、描画用(シールアート)にも
トラスコ品番146-6258
1パック
¥239
税込¥263
当日出荷
内容「来」「客」「用」各文字1枚、計3枚
文字高(mm)260
寸法(横×縦)(mm)各400×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。大口径部のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
寸法L(mm)25.4
寸法l1(mm)19
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気一次フィルター AD-330の特長】
捕集効率90%の給気一次フィルターです。
柔軟性のあるフィルターです。
難燃性フィルター。
◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター
◎信頼のアンデックスブース純正品
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)18.0±3.0
種類給気一次フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)1.5
機能難燃性
耐熱温度(℃)100
最大寸法(mm)2000×5000
捕集効率(%)90
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)450
圧力損失(Pa)45~250
サービス分類オーダー・加工
乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。
材質拡張リミッター付き
厚さ(mm)65.0±5.0
種類アコーディオンフィルター(排気用)
荷姿ダンボール箱
寸法(m)1.0×10m
風速(m/s)0.5
耐熱温度(℃)130
捕集効率(%)90(水性塗料の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合)
圧力損失(Pa)20~128
1本(10m)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 230、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
染料の不純物を取り除く為のろ過装置。
メッシュ精度が高く、精度の高い液体と固形物のろ過が出来るフェルター付カップ。
セット内容本体×1
材質PP、ポリエステル
寸法(mm)128×128×83
メッシュ#135
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に!
超火力の人気No.1プロパンバーナーです!
トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。
セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
1セット
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。