6ページ目: 塗装補助用具

457件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アローインサート/BHL 岩田製作所アローインサート/BHL岩田製作所
549税込604
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
寸法t(mm)2
文字テンプレート 来客用 岩田製作所文字テンプレート 来客用岩田製作所
8,798税込9,678
1本
当日出荷
内容「来」「客」「用」各文字1枚、計3枚文字高(mm)260寸法(横×縦)(mm)各400×300RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ建築外装・養生用 tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ建築外装・養生用tesa(テサ/テサテープ)
489税込538
1巻
当日出荷
屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。
用途建築外装・養生用。長さ(m)50
ふるい&とうし 本体のみ(網無し) ヨトリヤマ(世取山)ふるい&とうし 本体のみ(網無し)ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ(曲線用) tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ(曲線用)tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
トラスコ品番479-3838材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.375ベージュ質量(g)94長さ(m)25基材クレープ紙引張強度28N/cm粘着剤ゴム系耐熱性60℃伸び(%)58粘着力4.5N/cm
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
GGAスプレーソックス GERSONGGAスプレーソックスGERSON
4,198税込4,618
1箱(12枚)
7日以内出荷
塗装のミストやゴミ、ホコリなどから顔をや頭を守るために作られたもので、頭から首までスッポリとかぶれるように出来ています。 伸縮性があり、頭や顔にピッタリとフィットします。 目だけ出すようにも、目と鼻、または目と鼻と口を出すようにも自由に調整することが出来ます。 夏は涼しく汗も吸い取り、冬は防寒の役目も果たします。
用途車輌関係の作業で特にシャーシーや下廻り塗装など汚れのひどい時、建築塗装時の外装材塗装作業、一般工場塗装での工業用塗装などで飛散の多い作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントフィルター#2000 中目 GERSONペイントフィルター#2000 中目GERSON
4,298税込4,728
1箱(100枚)
当日出荷
メッシュ約100材質ナイロン種類中目寸法(Φ×高さH)(mm)約155×110網目190μRoHS指令(10物質対応)対応
フィレドンエアフィルター(塗装ブース用) 日本バイリーンフィレドンエアフィルター(塗装ブース用)日本バイリーン
119,800税込131,780
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。仕様難燃性材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル寸法(m)1.6×20捕集効率(%)98圧力損失(初期)45Paろ過速度(風速)0.5m/s
円柱プラグB 岩田製作所円柱プラグB岩田製作所
409税込450
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
挿入しやすいように、斜めにカットしてあります。M3~M12に対応できます。サイズごとに色分けしてあります。
ワッシャープラグD 岩田製作所ワッシャープラグD岩田製作所
849税込934
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。
ワッシャープラグC 岩田製作所ワッシャープラグC岩田製作所
538税込592
1パック(10個)
翌々日出荷
穴と同時に穴の周囲のもマスキングできます。サイズごとに色分けしてあります。
ワッシャープラグB 岩田製作所ワッシャープラグB岩田製作所
729税込802
1パック(10個)
翌々日出荷
1つで2つのネジサイズに対応できます。M4~M20に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
ブルドック調色フィルム 専用ホルダー 大塚刷毛製造ブルドック調色フィルム 専用ホルダー大塚刷毛製造
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
隠蔽性(色の止まり)を確認できる軽量樹脂製ホルダー
寸法(mm)100×300質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントスキット 下げ缶用スペアネット 大塚刷毛製造ペイントスキット 下げ缶用スペアネット大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(50枚)
当日出荷
ペイントスキット下げ缶用の交換用ネットです。
ネット目#100前後材質ポリエステル100%寸法(Φ×高さH)(mm)195×43耐熱温度(℃)-30~100
ニュー三角フィルター ビックツールニュー三角フィルタービックツール
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷
スプレーガンカップに塗料を入れる時、塗料をろ過するフィルターです。
材質本体:紙、メッシュ:綿寸法(Φ×高さH)(mm)140×100メッシュ100
ブラストテープ モリリンブラストテープモリリン
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
高耐久性:研磨剤20秒噴射しても貫通・破れなし。高機能性:ブラスト後も破れずスムーズに剥がせるため、作業効率が高い。
用途既設剥落防止対策工との取り合い部など、ピンポイントな高強度養生に最適です。厚さ(mm)0.5長さ(m)25
フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品 日本バイリーンフィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品日本バイリーン
26,980税込29,678
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。 風速2.5m/sでの使用において、高効率な捕集力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できます。 ※排気フィルターですが、難燃性はありません。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
用途塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入用フィルターとして使用できます。その他【圧損】54~200Pa【保塵量】984(g/m2)材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応
中性能フィルター IDN500  標準サイズ カット品 アンデックス中性能フィルター IDN500 標準サイズ カット品アンデックス
21,980税込24,178
1箱(40枚)ほか
4日以内出荷
23mm厚の中性能フィルターです。 塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして空調用設備・装置の外気取入用フィルターに使えます。その他【圧損】120~300Pa【保塵量】210(g/m2)材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 標準サイズ カット品 アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 標準サイズ カット品アンデックス
26,980税込29,678
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
捕集効率90%の給気一次フィルターです。 柔軟性のあるフィルターです。 難燃性フィルター。 ◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調設備・空調措置の外気取入用フィルターとしてもご使用できます。その他【圧損】45~250Pa【保塵量】450(g/m2)材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0種類給気一次フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品日本バイリーン
3,390税込3,729
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品日本バイリーン
2,930税込3,223
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品アンデックス
3,200税込3,520
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】 目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。 あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。 ◎高品質製品(high quality products) ◎難燃性フィルター 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)130最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T カット品アンデックス
2,630税込2,893
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tの特長】 厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×50m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F カット品アンデックス
3,170税込3,487
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AX-01Fの特長】 高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加! 加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。 ≪新製品特許出願中≫ ◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)、防カビ・抗菌その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)120(MAX)最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
プルプラグ(中実) EPDM(10個入)黒 岩田製作所プルプラグ(中実) EPDM(10個入)黒岩田製作所
339税込373
1袋(10袋)
翌々日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質EPDM
プルプラグ(中実) EPDM(1000個入)黒 岩田製作所プルプラグ(中実) EPDM(1000個入)黒岩田製作所
27,980税込30,778
1箱(1000箱)
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質EPDM質量(g)600
プルプラグ(中実) EPDM(500個入)黒 岩田製作所プルプラグ(中実) EPDM(500個入)黒岩田製作所
22,980税込25,278
1箱(500箱)
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質EPDM質量(g)550
プルプラグ(中空)(25個入)黄 岩田製作所プルプラグ(中空)(25個入)黄岩田製作所
61,980税込68,178
1箱(25箱)
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。中空構造のため柔軟にフィットします。キャップとしてもご使用いただけます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン質量(g)1950
プルプラグ(中空)(1個入)黄 岩田製作所プルプラグ(中空)(1個入)黄岩田製作所
3,298税込3,628
1個(1個)
翌々日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。中空構造のため柔軟にフィットします。キャップとしてもご使用いただけます。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン質量(g)78
円柱プラグ(小径用)(10個入)青 岩田製作所円柱プラグ(小径用)(10個入)青岩田製作所
559税込615
1袋(10袋)
翌々日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。小径のねじ穴に最適です。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン質量(g)3
円柱プラグ(小径用)(1000個入)青 岩田製作所円柱プラグ(小径用)(1000個入)青岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1000箱)
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。小径のねじ穴に最適です。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン質量(g)300
円柱プラグ(大径用)(1個入)赤 岩田製作所円柱プラグ(大径用)(1個入)赤岩田製作所
2,998税込3,298
1個(1個)
翌々日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン質量(g)55
円柱プラグ(大径用)(10個入)緑 岩田製作所円柱プラグ(大径用)(10個入)緑岩田製作所
36,980税込40,678
1箱(10箱)
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン質量(g)740
円柱プラグ(大径用)(1個入)緑 岩田製作所円柱プラグ(大径用)(1個入)緑岩田製作所
4,998税込5,498
1個(1個)
翌々日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン質量(g)74
円柱プラグ(大径用)(10個入)赤 岩田製作所円柱プラグ(大径用)(10個入)赤岩田製作所
19,980税込21,978
1箱(10箱)
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン質量(g)550
ネジ用プラグ(1000個入)黒 岩田製作所ネジ用プラグ(1000個入)黒岩田製作所
57,980税込63,778
1箱(1000箱)
翌日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。中実仕様のため丈夫です。凹凸加工によりねじにフィットします。2種類のねじサイズに対応しています。
材質EPDM質量(g)1800
ネジ用プラグ(10個入)黒 岩田製作所ネジ用プラグ(10個入)黒岩田製作所
759税込835
1袋(10袋)
翌々日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。中実仕様のため丈夫です。凹凸加工によりねじにフィットします。2種類のねじサイズに対応しています。
材質EPDM質量(g)18
キャップ(ネジ付)(10個入)黄 岩田製作所キャップ(ネジ付)(10個入)黄岩田製作所
779税込857
1袋(10袋)
翌々日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。
材質シリコン質量(g)15
キャップ(ネジ付)(10個入)青 岩田製作所キャップ(ネジ付)(10個入)青岩田製作所
759税込835
1袋(10袋)
翌々日出荷
非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。
材質シリコン質量(g)10
塗装補助用具