絞り込み
幅(mm)
- 100
- 240(3)
- 300(2)
- 450(3)
- 500(3)
- 900(17)
- 910(8)
- 930(3)
- 1000(52)
- 1100(2)
- 1200(3)
- 1250(2)
- 1300(7)
- 1500(2)
- 1800(34)
- 2000(13)
- 2600(3)
- 2700(2)
- 3600(5)
- 4000(3)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ケイユーシステム(1)
- 関西フエルトファブリック(1)
長さ(mm)
- 25000(1)
- 50000(1)
色
イエロー(1)
ホワイト(1)

K-TACK ミラクルシート
関西フエルトファブリック¥7,998税込¥8,7981セット(2本)翌々日出荷既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。 再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。 非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。 燃焼してもダイオキシンが発生しません。 使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床用途既存床の復帰を前提とした床材施工仕様劣化性:優れている厚さ(mm)0.13色白長さ(m)25基材ポリエステルフィルム耐熱温度(℃)80圧着力優れている剥離強度(N/25mm)30接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い)引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200耐寒温度(℃)-30
PP土木シート#1212
ケイユーシステム¥9,798税込¥10,7781本6日以内出荷軟弱な地盤に敷くことにより地盤改良の効果が高くなります。用途軟弱地盤改良工事・宅地造成工事・仮設道路工事に。色イエロー