養生シート :「引裂強度」の検索結果
これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。
色グリーン(透明)
材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.28
寸法(幅W×長さL)(cm)101×30
質量(g/m2)395
引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3
表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010
全光線透過率(%)90.8
伸長率(%)3.5
引張強度(N/cm)縦:588/横:470
RoHS指令(10物質対応)対応
『養生シート/カバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート
- 養生カバー
- 養生マット
- 養生カーテン
- 養生シート/カバー関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。