高強度ノンスリップシート大塚刷毛製造3日以内出荷
滑りにくく、破れにくい強度のある高強度ノンストップ養生シートです。
仕様高強度ノンスリップシート幅(mm)1090長さ(m)30
SPシート コロナ ダブル大塚刷毛製造5日以内出荷
コロナ処理が施された塗装用養生シートです。コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。
用途ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。仕様コロナ放電処理その他【シート】コロナ放電処理材質ポリエチレン厚さ(mm)0.01タイプダブル長さ(m)100
SPシート コロナ シングル大塚刷毛製造翌日出荷から5日以内出荷
コロナ処理が施された塗装用養生シートです。コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。
用途ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。仕様コロナ放電処理その他【シート】コロナ放電処理材質ポリエチレン厚さ(mm)0.01タイプシングル長さ(m)200
キャノンコロナシート大塚刷毛製造7日以内出荷
余裕のビックサイズで、ワンボックス・大型車もシッカリ養生できる、両面コロナ処理シート。普通自動車・軽自動車に使いやすいサイズです。シートのセンターが分かりやすく、養生の際ボディーへの中心合わせも簡単です。
用途普通自動車・軽自動車の補修塗装時、塗料飛沫・飛散・埃・汚れ等から保護します。材質両面コロナ処理ポリフィルム幅(mm)4000厚さ(mm)0.01長さ(m)100
キャノンコロナシート大塚刷毛製造当日出荷
余裕のビックサイズで、ワンボックス・大型車もシッカリ養生できる、両面コロナ処理シート。シートのセンターが分かりやすく、養生の際ボディーへの中心合わせも簡単です。
用途車の全体養生・5450ミリのワイドサイズ色半透明長さ(m)100幅(mm)5450タイプ両面コロナ表面処理コロナ処理
寒冷紗大塚刷毛製造当日出荷
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。
出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。
自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
色ホワイト系長さ(m)100仕様シングル巾材質綿幅(mm)920
FCシート大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
色ホワイト系長さ(m)30幅(mm)500主成分ガラス繊維
すべらーず エコグリーンシート大塚刷毛製造(5件のレビュー)当日出荷
環境にやさしい商品です。歩いても滑りにくいノンスリップ加工シートです。作業性が、良い養生シートです
シート厚さ(mm)0.05種別再生材使用材質ポリエチレン(再生品利用)色グリーン(透明)
ノンスリップシート大塚刷毛製造翌日出荷
幅広の6尺(1800mm)幅。100m巻きのシングル加工。広い場所を一気に養生するのに向いています。
厚みが0.03mmで軽いので、持ち運びや取り回しをするのに作業性に優れています。
幅(mm)1800長さ(m)100厚さ(mm)0.03色グリーン
徳 徳用シート大塚刷毛製造(8件のレビュー)当日出荷
建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。
塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
すべらーず歩けるシート大塚刷毛製造(13件のレビュー)当日出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シート、手頃なサイズで取り廻しも容易です。作業性が良く、安心してお使いいただける養生シートです
用途廊下・階段・ベランダ等シート厚さ(mm)0.05色グリーン材質PE(バージン材)種別バージン材使用折数1
『養生シート/カバー』には他にこんなカテゴリがあります
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
ページ: 1/ 3
お掃除シートハンディ・クラウン税込¥362¥329