養生シート :「塗装 養生シート」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工2ツ折
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.01
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質ポリエチレン (片面:コロナ処理対応)
厚さ(mm)0.01
色クリア
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
色半透明(乳白色)
材質ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.01
仕様コロナ処理
種別手で切れる
表面処理コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べて歩いても滑りにくく破れにくい強度があります。
床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適です。
用途屋根・屋上・床面・階段などの塗装養生
色透明グリーン
材質ポリエチレン
1巻長さ(m)100
片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!
長さ(m)100
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
耐熱温度(℃)60
手で簡単に切ることができます。
付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)
用途塗装養生用
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊原料を混合し製造された半透明フィルムマスキングシートです。
用途外壁・内装・清掃などの養生保護材に。
色半透明
長さ(m)100
材質本体部/ポリエチレン
幅(mm)1800
厚さ(mm)0.01
質量(kg)3.6
広げ幅(mm)3600
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)。粘着はありません。ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
材質ポリエチレン(PE)フィルム
厚さ(mm)0.01
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)。粘着はありません。ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
材質ポリエチレン(PE)フィルム
厚さ(mm)0.01
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
色透明
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ノンスリップシート バージン材 グリーン
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シート、手頃なサイズで取り廻しも容易です。作業性が良く、安心してお使いいただける養生シートです
用途廊下・階段・ベランダ等
シート厚さ(mm)0.05
色グリーン
材質PE(バージン材)
種別バージン材使用
折数1
用途外装塗装時の大型養生に
シート長さ(m)100
厚さ(mm)0.02
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
色透明
厚さ(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
コロナ処理が施された塗装用養生シートです。コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。
用途ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。
仕様コロナ放電処理
その他【シート】コロナ放電処理
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
タイプダブル
長さ(m)100
外装、内装、美装あらゆる養生現場に最適な建築・塗装養生シート(国産)です。コロナ処理をして乾燥塗料皮膜の固着を高めていますので後始末が簡単です。 手切れ性が良く、作業能率が向上!!
長さ(m)100
材質ポリエチレン
タイプダブル(2ツ折り)
余裕のビックサイズで、ワンボックス・大型車もシッカリ養生できる、両面コロナ処理シート。普通自動車・軽自動車に使いやすいサイズです。シートのセンターが分かりやすく、養生の際ボディーへの中心合わせも簡単です。
用途普通自動車・軽自動車の補修塗装時、塗料飛沫・飛散・埃・汚れ等から保護します。
材質両面コロナ処理ポリフィルム
幅(mm)4000
厚さ(mm)0.01
長さ(m)100
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
LLDポリエチレン製の紙管巻シートです。内容物に応じて必要な長さにカットしてご使用いただけます。
用途塗装養生、内装工事、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
材質LLDポリエチレン
幅(mm)950
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
『養生シート/カバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート
- 養生カバー
- 養生マット
- 養生カーテン
- 養生シート/カバー関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。