「幅(mm)」から絞り込む
床面養生シート (静電防止)エスコ翌日出荷から12日以内出荷
ほこり等を嫌う物の養生に。芯棒は紙管となります。表面抵抗値:10^11Ω以下(この値は基準値であり、規格値ではありません。時間経過、温度、湿度により低下します)。
フィルム (粘着付き)エスコ翌日出荷
裏面粘着付き。使用温度範囲:60℃まで使用可。
材質PVC幅(mm)915厚さ(mm)0.3色透明
床面養生シートエスコ翌日出荷
厚手タイプ。建築養生用に。養生面がよく見えて安心。期間の長い現場や風のある現場に。
(粘着性)床面養生シートエスコ翌日出荷
2X4工法、その他建築内装の床養生に。再はくり性良好。片面粘着。接着性に優れています。のり残りが少ない。滑りにくい。墨出し線の確認が容易です。
材質基材:オレフィンシート 粘着剤:アクリル樹脂系幅(mm)1000厚さ(mm)0.075質量(kg)2.1色半透明長さ(m)30
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
ページ: 1/ 3
エコジャバラ第一大宮税込¥65,978¥59,980
エコジャバラ第一大宮税込¥75,878¥68,980