ワンツーマット 四隅穴あきタイプ10t

ワンツーマット 四隅穴あきタイプ10t - アラオワンツーマット 四隅穴あきタイプ10t - アラオ

四隅穴あき(22Φ)のため、マットを傷つけずに固定・連結が可能です。
穴あき部周辺に繊維を挟み、引裂き強度が格段にアップ!
インシュロックでの固定も可能なため、芝生や石畳、敷鉄板の上でも地面を傷つけずに連結できます。地面へ固定する際は、固定くん(別売)がオススメです。

用途
マットを固定・連結して使う際に。
厚さ(mm)
10
質量(kg)
23
長さ(m)
2
幅(m)
1
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159889AR-1610
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする