高いコストパフォーマンスを実現した下敷専用の防草シートです。砂利や人工芝の下敷きを想定しています。地表へ露出していなければ、半永久的に使用可能です。耐久性の高いポリエステル高密度不織布仕様、薄型なので重量が軽く施工性が高いのが特徴です。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的
用途砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走り、住宅の軒下など(地表使用は想定外)
材質高密度ポリエステル
厚さ(mm)0.35
色ライトグレー
長さ(m)25
機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。 3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。 学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。 ※本製品ではありません。
用途外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。
材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)
パイル長(mm)30
国産人工芝。パイル長40mmのロングパイル仕様で起立性がありクッション性も高いです。美しい景観が長く続きます。静電気が発生しにくくなる静電糸入り。
長さ(m)5
パイル長(mm)40
目付(g/m2)2600
幅(m)1.82
1巻
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
人工芝同士をジョイントするシートです。収縮を抑制する役割もあります。必ず接着剤を使用して固定してください(裏表塗布可能)
色黒
長さ(m)25
幅(cm)30
1巻
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
製造時に発生する3メートル以上の端材を、格安にて販売させていただきます。パイル(芝)が倒れにくいショートパイルタイプ。芝葉が立ったすっきりした見た目で美しい景観がずっと続きます。国産人工芝で、安定の品質。5000回の繰り返し圧縮試験でもパイルの復元率約94%。静電気の発生を抑制する静電糸入り。
長さ(m)3以上5未満
パイル長(mm)20
目付(g/m2)1600
幅(m)1.82
1巻
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。