カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(34)
- アサヒペン(2)
- エスコ(2)
- エムエフ(3)
- カモ井加工紙(5)
- ダイヤテックス(1)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](24)
- フクビ化学(4)
- メーコー(1)
- ヤヨイ化学(11)
- ユニット(3)
- 吉野石膏(6)
- 四国化成(2)
- 大塚刷毛製造(6)
- 好川産業(4)
- 小久保工業所(2)
- 広島(33)
- 畑中産業(4)
- 関西パテ化工(1)
- ブランドをもっと見る
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)

プロユース ファイバーテープ
広島(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
グラスファイバーテープ スーパーメッシュ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
大穴補修用ウォールリペアパッチ
アサヒペン(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
リペアプレート
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。用途補修用厚さ(mm)アルミ板/0.4
タイガーグラスファイバーテープN
吉野石膏(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
粘着タイプパテづけ用ネットテープ
アサヒペン¥519~税込¥571~1巻当日出荷ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ヤヨイエンボステープ
ヤヨイ化学(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。 ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。用途クロスカット用材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.023テープ長さ(m)250
PP下敷きテープ
ヤヨイ化学(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。用途下地保護・下敷用厚さ(mm)約0.12テープ幅(mm)35
ピールアップ両面テープ No.5310
広島(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(5巻)ほか当日出荷展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。厚さ(mm)0.26(全点)粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm
グラスファイバー粘着テープ
畑中産業(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。用途内部目地、コーナー用材質ガラス繊維テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22網目2.8mm×2.8mm
ジョイントスティックテープ 糊なし
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661巻当日出荷壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。仕様糊なしテープ幅(mm)35テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.049
SPセーフティテープⅡ太巻35
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。用途下地保護・下敷用材質パワロン繊維、CPPフィルム色ピンクテープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19
ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき)
広島(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。幅(mm)35厚さ(mm)0.049長さ(m)100
標示テープ操作禁止
ユニット¥999税込¥1,0991巻当日出荷区画分けに適した粘着テープです。操作禁止場所を明確にする事が出来ます。手で簡単に切ることが出来ます。用途機械関連の操作禁止区画表示に最適です。トラスコ品番824-5449材質ポリエチレン摘要粘着有・セパレーター無テープ幅(mm)25内容操作禁止テープ地色黄
ハイブリッド コーナーテープ 3列穴
広島(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)53長さ(m)50
ワーロンシート専用両面テープ
WARLON(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか翌々日出荷ワーロンシート0.2mm、0.3mmを建具に接着するための専用両面テープです。1巻で標準の3×6尺サイズの建具が約1本張れます。仕上がりが綺麗で、施工後すぐに建て付けが可能です。ワーロンPETシート、ワーロン耐水シートにつきましても建具への接着にご使用いただけます。用途固定用長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー フセ目地テープ
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。用途目地用、ジョイント補強用仕様のり付、低VOC粘着厚さ(mm)0.08
mt CASA LINING
カモ井加工紙(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1巻当日出荷貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。 和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸タイプロールタイプ基材紙(透けない素材)テープ長さ(m)20柄無地・白適合用途下貼り用
ストライプ下敷テープ
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.17
パイオラン(TM)テープ 標示テープ
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。トラスコ品番305-8247文字内容ペンキ塗りたて粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]
ストーンコーナー補強テープ
開伸(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。用途下地補強用幅(mm)55厚さ(mm)0.4長さ(m)50テープ幅(mm)55テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバーネット HSスーパーネット
畑中産業¥919~税込¥1,011~1本4日以内出荷HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネット。ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。
ペンキ塗りたてテープ のり付60mm×25m巻
好川産業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷用途メッセージシート仕様のり付種別のり付き幅(mm)60厚さ(mm)0.1文字内容ペンキ塗りたて長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応


エンボスカットテープ太巻500
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(5巻)当日出荷ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。 テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。 テープは鉛筆での記入が可能です。 カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。用途クロスカット用仕様環境対応商品テープ幅(mm)45テープ長さ(m)500![スリムファイバー36 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732517-160419-02.jpg)
スリムファイバー36
ニットー[塗装・養生・内装用品](4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。材質グラスファイバー(糊付)長さ(m)90テープ幅(mm)36テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×36RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキぬりたて注意 印刷入テープ
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(3巻×4パック)当日出荷「ペンキぬりたて さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。用途印刷テープ色赤・黄テープ幅(mm)40基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)49.0粘着力(N/10mm)2.05適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等RoHS指令(10物質対応)対応
作業中注意 印刷入テープ
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(3巻×4パック)当日出荷「/ ~ / まで作業中 さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。 遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。用途印刷テープ色赤・黄テープ幅(mm)40基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)49.0粘着力(N/10mm)2.05適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等RoHS指令(10物質対応)対応
やまと和紙テープ
広島¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。幅(mm)40厚さ(mm)0.048長さ(m)60
プレミアム コーナーテープ 4列穴
広島¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から8日以内出荷リブ付き 折り曲げると突起が出来て、カドがきれいに出ます。パテ切れも良好。 ライン入 表面スリット入りでパテ乗りが良い。用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)53長さ(m)50![スリムファイバー48 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732526-160419-02.jpg)
スリムファイバー48
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。材質グラスファイバー(糊付)長さ(m)90テープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×48
人工芝用両面テープ No.5931
広島(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。厚さ(mm)1(全点)粘着力9.8N/10mm
ファイバーテープ
吉野石膏¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から5日以内出荷ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。厚さ(mm)0.2
ハイブリッド コーナーテープ 4列穴
広島¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)53長さ(m)50
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































![スリムファイバー36 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732517-160419-02.jpg)




![スリムファイバー48 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732526-160419-02.jpg)