カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 10(3)
- 15(3)
- 25(6)
- 30(8)
- 35(28)
- 38(3)
- 40(7)
- 45(14)
- 48(2)
- 52(2)
- 53(15)
- 54(2)
- 60(7)
- 75(2)
- 100(5)
- 150(3)
- 180(2)
- 200(4)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(6)
- アサヒペン(1)
- エスコ(1)
- エムエフ(1)
- カモ井加工紙(2)
- ダイヤテックス(1)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](8)
- ホリコー(1)
- ヤヨイ化学(2)
- ユニット(4)
- 吉野石膏(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- 広島(11)
- 畑中産業(1)
- 関西パテ化工(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(3)
- 20(1)
- 25(4)
- 30(5)
- 50(9)
- 75(1)
- 90(9)
- 100(1)
- 150(1)
- 153(4)
- 500(2)
- 1000(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.012(1)
- 0.023(1)
- 0.08(1)
- 0.11(1)
- 0.14(1)
- 0.15(1)
- 0.158(1)
- 0.16(1)
- 0.18(1)
- 0.2(8)
- 0.22(2)
- 0.26(1)
- 0.41(1)
- 0.5(5)
- 0.66(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グレー(1)
ホワイト(1)
レッド(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

プロユース ファイバーテープ
広島(12件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
グラスファイバーテープ スーパーメッシュ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
タイガーグラスファイバーテープN
吉野石膏(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
粘着タイプパテづけ用ネットテープ
アサヒペン¥519~税込¥571~1巻当日出荷ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピールアップ両面テープ No.5310
広島(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(4巻)当日出荷展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。厚さ(mm)0.26(全点)粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm
グラスファイバー粘着テープ
畑中産業(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。用途内部目地、コーナー用材質ガラス繊維テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22網目2.8mm×2.8mm
カーペット用布両面テープ No.5320
広島(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷カーペット固定用。ポスター掲示用。粗面接着性良好。厚さ(mm)0.5(全点)粘着力0.4N/10mm
mt CASA LINING
カモ井加工紙(2件のレビュー)¥859税込¥9451巻当日出荷貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。 和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸タイプロールタイプ基材紙(透けない素材)テープ長さ(m)20柄無地・白適合用途下貼り用
パイオラン(TM)テープ 標示テープ
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。トラスコ品番305-8247文字内容ペンキ塗りたて粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]
マルテー フセ目地テープ
大塚刷毛製造¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。用途目地用、ジョイント補強用仕様のり付、低VOC粘着厚さ(mm)0.08
人工芝用両面テープ No.5931
広島(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。厚さ(mm)1(全点)粘着力9.8N/10mm
オレンジフラットL1000
ヤヨイ化学(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。用途クロスカット用材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.012テープ長さ(m)1000
ファイバーテープ
吉野石膏¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷から5日以内出荷ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。厚さ(mm)0.2
ジョイント スロットテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。用途下地補強用幅(mm)50厚さ(mm)0.21巻長さ(m)75![ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732282-160419-02.jpg)
ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥6,498税込¥7,1481巻翌日出荷素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。用途出隅・入隅(角出し)等材質HI-PS(ノーエンビ)長さ(m)50テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50![ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732282-160419-02.jpg)
ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥6,498税込¥7,1481巻当日出荷素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。用途出隅・入隅(角出し)等材質HI-PS(ノーエンビ)長さ(m)50テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
標示テープ関係者以外立入禁止
ユニット¥2,398税込¥2,6381巻翌々日出荷区画分けに適した粘着テープです。立入禁止場所を明確にする事が出来ます。手で簡単に切ることが出来ます。用途立入禁止区画表示に最適です。トラスコ品番826-4117材質ポリエチレン摘要粘着有・セパレーター無テープ幅(mm)50内容関係者以外立入禁止 STAFF ONLYテープ地色黄
標示テープペンキ塗りたて
ユニット¥999税込¥1,0991巻翌々日出荷ペンキ塗装区域を明確にする事が出来ます。手で簡単に切ることが出来ます。用途ペンキ塗装区域表示に最適です。トラスコ品番826-4131材質ポリエチレン摘要粘着有・セパレーター無テープ幅(mm)50内容ペンキ塗りたて WET PAINTテープ地色赤
ショットブラスト用マスキングテープ
ホリコー¥56,980税込¥62,6781セット(12巻)当日出荷から5日以内出荷ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。用途ショットブラスト時のマスキング用に。材質基材(スフ布)、粘着剤(ゴム系粘着剤)厚さ(mm)0.66色グレー長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.92
人工芝用両面テープ No.5901
広島(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻5日以内出荷屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。厚さ(mm)1長さ(m)15粘着力15.68N/10mm
ピールアップ両面テープ No.5300
広島¥8,398税込¥9,2381箱(4巻)7日以内出荷から9日以内出荷展示会カーペット固定用手切れ性良好。用途固定用厚さ(mm)0.41(全点)長さ(m)25粘着力1面 5.88N/10mm・2面 19.60N/10mm![内装気密テープ ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732535-160419-02.jpg)
内装気密テープ
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷異種下地の継目補強テープ(糊付)です。長さ(m)50テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.11厚さ×幅W(mm)0.11×50![ジョイントガラステープ ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732456-160419-02.jpg)
ジョイントガラステープ
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥999税込¥1,0991巻3日以内出荷スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。材質グラスファイバー(糊付)長さ(m)90テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
ノロ止めテープ 50
エムエフ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷型枠材からのノロやミルクの漏れを防ぎます。 テープを剥がして貼るだけなので釘等で固定する必要がなく施工が簡単です。 カッター等で間単に必要な長さにカット出来ます。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。用途型枠からノロ・ミルコの漏れを防止トラスコ品番145-8280材質発泡ポリエチレン幅(mm)50厚さ(mm)2.0色白質量(g)400長さ(m)25取付け方法貼付タイプ(テープ付)
HIPSコーナーテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,198~税込¥4,618~1巻ほか4日以内出荷から6日以内出荷燃焼時有害ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープです。 基材にHIPS複合樹脂を使用し耐衝撃性・剛性・耐熱性に優れ、コーナー部分を美しく仕上げられます。 裏面糊付と糊なしがあります。用途下地補強用
エコエコ目地テープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,998税込¥2,1981巻4日以内出荷目地の補強テープです。 ポリエチレンワリフフィルムを使用し、目ズレがなく、薄い高級度テープです。テープ端の解れがないテープです。用途下地補強用厚さ(mm)約0.181巻長さ(m)100
ファイバーグラスメッシュテープ
関西パテ化工¥35,980税込¥39,5781ケース(150m×12個)9日以内出荷表面にのりが付いていますので、仮止めが簡単に出来作業がはかどります。又、離型紙なしの構造なので、わずらわしい離型紙処理が不要です。網目状の構造なので、パテ付けがしやすくパテとパテでサンドイッチするので一層強度を増します。しわ、伸び、凹凸の心配がありません。幅(mm)50長さ(m)150数量(個)12
標示テープ取扱注意
ユニット¥999税込¥1,0991巻当日出荷取扱注意の表示を明確にする事が出来ます。手で簡単に切ることが出来ます。用途取扱注意物を表示するのに最適です。トラスコ品番826-4120材質ポリエチレン摘要粘着有・セパレーター無テープ幅(mm)50内容取扱注意 HANDLE WITH CAREテープ地色赤
標示テープわれもの注意
ユニット¥999税込¥1,0991巻欠品中われものが梱包されている箱や、われものが保管されている場所を明確にする事が出来ます。手で簡単に切ることが出来ます。用途割れ物を扱う場合の表示用品として最適です。トラスコ品番826-4119材質ポリエチレン摘要粘着有・セパレーター無テープ幅(mm)50内容われもの注意 FRAGILEテープ地色赤
養生用粘着テープ
カモ井加工紙¥28,980税込¥31,8781箱(30巻)4日以内出荷よくつくタイプ KR900と同素材の養生テープ。階段や廊下養生の隙間を埋めるのはもちろん、あらゆる場面で活躍する50mm幅のオールラウンダー。用途養生現場用(オールラウンダー)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着力(N/cm)2.6伸び(%)14.6引張強度(N/15mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジカットテープ500m巻
広島¥6,998~税込¥7,698~1セット(5巻)ほか5日以内出荷スタンダードなカットテープです。テープの巾落としにスリッター加工されていますので、横切れ(縦切れ)がなく、大変スムーズに使用できます。用途クロスカット用材質ポリエチレンフィルム色オレンジ長さ(m)500
パーフェクト コーナーテープ(4列穴)
広島¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷このテープは焼却時一般ごみから発生したダイオキシンの原因である塩化水素を除去し、酸性雨の原因であるSOx(硫黄酸化物)Nox(窒素酸化物)などの酸性ガスを減少することができます。また、焼却炉の劣化を防ぎます。用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)50長さ(m)50
パーフェクト コーナーテープ(3列穴)
広島¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷このテープは焼却時一般ごみから発生したダイオキシンの原因である塩化水素を除去し、酸性雨の原因であるSOx(硫黄酸化物)Nox(窒素酸化物)などの酸性ガスを減少することができます。また、焼却炉の劣化を防ぎます。用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)50長さ(m)50![GFネットエース ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732657-160419-02.jpg)
GFネットエース
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥6,798税込¥7,4781巻8日以内出荷リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732282-160419-02.jpg)






![内装気密テープ ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732535-160419-02.jpg)
![ジョイントガラステープ ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732456-160419-02.jpg)










![GFネットエース ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732657-160419-02.jpg)