ネイビー13下敷きテープ 35mm巾ニットー[塗装・養生・内装用品]当日出荷
強力タイプ!(横糸の本数を増やしました)
強力ビニロン糸が、ボードに直線状の傷がつくことを防ぎます。
表面のCPPフィルムにエンボス加工を施し、糊の転移・乾燥を 防ぎます。
用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.24厚さ×幅W(mm)0.24×35
スリムファイバー36ニットー[塗装・養生・内装用品](4件のレビュー)当日出荷
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)36テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×36RoHS指令(10物質対応)対応
スリムファイバー48ニットー[塗装・養生・内装用品]当日出荷
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×48
ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付ニットー[塗装・養生・内装用品]当日出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
内装気密テープニットー[塗装・養生・内装用品]当日出荷
異種下地の継目補強テープ(糊付)です。
長さ(m)50テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.11厚さ×幅W(mm)0.11×50
ジョイントガラステープニットー[塗装・養生・内装用品]3日以内出荷
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
ノーエンビ4Rコーナー補強テープ 3列糊付ニットー[塗装・養生・内装用品]3日以内出荷
出隅をR状に仕上げるコーナー補強テープです。
用途下地補強用長さ(m)50テープ幅(mm)54テープ厚さ(mm)糊無:0.44/糊付:0.54厚さ×幅W(mm)糊無:0.44×50/糊付:0.54×50
パワーメッシュ 50mmニットー[塗装・養生・内装用品]3日以内出荷
外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.29テープ長さ(m)100材質高強力カビニロンⅡパワロン(糊付)厚さ×幅W(mm)0.29×50
ふせ目地テープ30mmニットー[塗装・養生・内装用品]3日以内出荷
テープ幅(mm)30テープ厚さ(mm)0.8長さ(m)30
ジョイントガラステープ35ニットー[塗装・養生・内装用品]5日以内出荷
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)90
ニューファイバー60ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)翌々日出荷
幅広(60mm幅)かつ薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
ビス頭まで覆い隠すことで、より丈夫な下地が期待できます。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×60
バッチリコーナーニットー[塗装・養生・内装用品]翌々日出荷
コシがあり、下地を拾いにくい出隅入隅兼用タイプ。特殊合成樹脂の採用で裂けにくく、シャープで綺麗なコーナーラインになります。
用途出隅入隅兼用幅(mm)53厚さ(mm)0.6種類3列穴糊付長さ(m)50
GFネットエースニットー[塗装・養生・内装用品]8日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に
工期を短縮 でき、コスト削減につながります。
素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。
1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース)
リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。
下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。
下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる
ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。
国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。
従来、施工不可能な箇所の施工が可能。
リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。
寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
GFネットニットー[塗装・養生・内装用品]3日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に
工期を短縮 でき、コスト削減につながります。
素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。
1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース)
リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。
下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。
下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる
ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。
国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。
従来、施工不可能な箇所の施工が可能。
リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。
寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91
パワーメッシュ 100mmニットー[塗装・養生・内装用品]当日出荷
外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.29テープ長さ(m)100材質高強力カビニロンⅡパワロン(糊付)厚さ×幅W(mm)0.29×100
ふせ目地テープ50mmニットー[塗装・養生・内装用品]3日以内出荷
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.8長さ(m)30
ソフトメッシュスーパー35ニットー[塗装・養生・内装用品]翌々日出荷
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.12テープ長さ(m)90
ファイバー60ニットー[塗装・養生・内装用品]翌々日出荷
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×60
ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊なしニットー[塗装・養生・内装用品]翌々日出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊なしニットー[塗装・養生・内装用品]3日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付ニットー[塗装・養生・内装用品]6日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
スリムファイバーテープ(のり付)ニットー[塗装・養生・内装用品]10日以内出荷
網目状感圧型糊付テープになっていますので、直接施工面に貼り付けできます。
薄型なので、パテ面のふくらみが目立ちにくくなります。引張り強度は従来のファイバーテープより強くなっています。
長さ(m)90仕様のり付テープ厚さ(mm)0.16
クロスジョイントSテープ 糊なしニットー[塗装・養生・内装用品]翌々日出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
クロスジョイントSテープ 糊つきニットー[塗装・養生・内装用品]翌々日出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
NSコーナーガード (糊付)ニットー[塗装・養生・内装用品]3日以内出荷
亜鉛鉄板板製レール採用のコーナー補強テープです。
用途下地補強用幅(mm)(レール)12長さ(m)2.45テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)糊無:0.7/糊付:0.8厚さ×幅W(mm)糊無:0.7×54/糊付:0.8×50
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
ページ: 1/ 3
バッチリコーナーニットー[塗装・養生・内装用品]税込¥4,618~¥4,198~
スカットシート大塚刷毛製造税込¥50,578¥45,980