カラーシート :「工事用 シート」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

オレンジ(1)

グリーン(1)

ブラウン(1)

ホワイト(4)
#3000ブルーシートより軽量で、5年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
パールホワイト側を日光の当たる面にお使い頂くことでより遮熱効果があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。
仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm
材質ポリエチレン
タイプ継ぎ目なし
特性耐候、遮熱
シート全体にデザインが施されたシートです。
工事現場の景観イメージ向上に効果があります。
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。
一般的な安全第一のフェンスシートよりも強度があり、耐久性があります。
用途バリケードフェンスの養生用。
ガードフェンスの目隠し養生用。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
幅(mm)900
質量(g)269
長さ(m)1.7
ハトメ数12
引張強度縦680N/5cm、横670N/5cm
引裂強度(N)(縦)120、(横)80
シート厚さ(mm)0.23
ハトメピッチ(cm)90
#3000ブルーシートより軽量で、3年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。
タイプ継ぎ目なし
仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色パールホワイト
特性耐候、遮熱
約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦21×横17
質量(g/m2)153
引裂強度(N)縦150×横100
引張強度(N/50mm)縦665×横575
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
厚さ#2000
色ホワイト
シート厚さ(mm)0.14
形状ロールタイプ
長さ(m)100
規格0.9m×100m
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦20×横14
質量(g/m2)95
引裂強度(N)縦150×横75
引張強度(N/50mm)縦460×横260
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『ブルーシート・UVシート類』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。