「幅(mm)」から絞り込む
間仕切中間ポール【XGタイプ】岡田装飾金物6日以内出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき適合XG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)関連資料(0.46MB)
間仕切サイドポール【XGタイプ】岡田装飾金物6日以内出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。適合XG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)関連資料(0.46MB)
ステン丸棒N岡田装飾金物翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)608長さ(m)4線径(Φ)5RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けはポールの間に挟むだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき付属品ピアスビストラスコ品番868-6794長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)3
間仕切中間ポール【挟込みタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けはポールの間に挟むだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミ
間仕切中間ポール【押えバータイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。トラスコ品番128-0032長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)2
間仕切中間ポール【押えバータイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切中間ポール【チューブタイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。トラスコ品番128-1562長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)2
間仕切中間ポール【チューブタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき付属品ピアスビストラスコ品番127-8478長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)3
間仕切サイドポール【挟込みタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
間仕切サイドポール【押えバータイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。トラスコ品番128-0022長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)4
間仕切サイドポール【押えバータイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
間仕切サイドポール【チューブタイプ】5000mm岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。トラスコ品番128-1586長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)3
間仕切サイドポール【チューブタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切サイドポール【スリムタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
D40ステン伸縮吊棒岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D40材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
D30ステン伸縮吊棒(V吊可能)岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
『間仕切りシート/ビニールカーテン部品』には他にこんなカテゴリがあります
間仕切りシート/ビニールカーテン の新着商品
ページ: 1/ 3