8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
5,470 税込6,017
翌日出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)2200 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
6,260 税込6,886
翌日出荷

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9340-55
1セット(5缶)
22,200 税込24,420
翌日出荷

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9340-57
1セット(5缶)
25,500 税込28,050
翌々日出荷

ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-07
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-08
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂 アズワン品番65-9341-04
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

『工事用空き缶』には他にこんなカテゴリがあります