ペール缶本体 :「蛇口 3 4」の検索結果
関連キーワード
。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-08
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-07
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
容器・ひしゃく の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。