ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。
仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-015●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:60cm・40cm●縮尺:1/4●製図しやすい透明、方眼入り
アズワン品番65-3888-77
ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。
仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-016●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:75cm・50cm●縮尺:1/5●製図しやすい透明、方眼入り
アズワン品番65-3888-78
ノート分割術とは:ノートを分割して使う活用術。理解がより深まり、記憶を定着させる効果があるとされ、ノートを取ることが苦手な人も効率よく勉強できるようになります。定規の穴を利用し、分割線を引けます。
仕様●測定目盛:17cm●サイズ:179×25×2.2(t)mm●材質:PMMA●重量:13g
アズワン品番65-5655-80
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。