3ページ目: 内装用測定器具
安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム
本体寸法(mm)1020×100×50
製品質量(g)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.4
真直度(mm)0.45以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。
用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしに
トラスコ品番223-6434
材質ポリカーボネート
長さ(mm)91
幅(mm)89
色ブラック
質量(g)40.8
タイプ定規
長さL(mm)91
寸法D(mm)59
板厚(mm)2
幅W(mm)89
長さL1(mm)91
アズワン品番65-1933-93
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プレートの間に直刃が挟んであり、壁際に当てて押し切り、引き切りするだけで容易にカットできます。
コンパクトな為、壁面の不陸によくなじみ、また、狭い場所での使用にも適しています。
寸法(mm)100×100×50
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
ドイツ、コーデュロナイロンバック社製のスタンダードなレセススクライバーです。
仕様穴長22mm
付属品ピン一本
材質真鍮
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×15×40(ピン無し)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
先端が45度に面取りされているのでクロスの断面が表に出ることなく、綺麗に仕上げることができます。
軽くて持ちやすい形状なので、移動の動作が安定します。
また、クロスとの接地面が広いので”ブレ”が少なくジョイントカットが簡単にできます。
材質ステンレス
幅(mm)48
高さ(mm)300
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
表装・襖などの角出し作業に。
材質アクリル
寸法(mm)424×424×600×5、600×345×690×5
色グリーン
1セット(2枚)
¥7,600
税込¥8,360
4日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
寸法(mm)約1004×45×5
タイプ100cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。
ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。
Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。
穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。
「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。
※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
1セット(2枚)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。
押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。
洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。
寸法(mm)底辺100×100
高さ(mm)50
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
『内装工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。