T2フラットボックス 6インチ(150mm)Tapepro Drywall Tools翌々日出荷
パテを均一に早く塗ることができます。
別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
150mm幅で下塗りにピッタリです。
用途クロス工事のパテ処理幅(mm)150色ブラック寸法(cm)26×21×15質量(kg)1.1
プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kgTapepro Drywall Tools翌々日出荷
フラットボックス用のハンドルです。
980mm~1600mmに伸縮可能です。
1.2kgの軽量タイプです。
用途クロス工事のパテ処理色ブラック質量(kg)1.2
プロリーチフラットボックスハンドル 1.4kgTapepro Drywall Tools翌々日出荷
フラットボックス用のハンドルです。
980mm~1600mmに伸縮可能です。
用途クロス工事のパテ処理質量(kg)1.4寸法(cm)110×11×12色ブルー
Blue2フラットボックス 10インチ(250mm)Tapepro Drywall Tools翌々日出荷
パテを均一に早く塗ることができます。
別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
用途クロス工事のパテ処理幅(mm)250色ブルー質量(kg)1.7
T2フラットボックス 10インチ(250mm)Tapepro Drywall Tools翌々日出荷
パテを均一に早く塗ることができます。
別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
用途クロス工事のパテ処理色ブラック質量(kg)1.4幅(mm)250
両面テープ日東電工税込¥1,428¥1,298