商品豆知識
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌
全長(mm)500
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)
材質(羽根)炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
通常のカッターでは入りずらいコーナー部のシーリング撤去やシートはがしに大活躍。独特の角度刃で奥まで掻き出せます。剥がし残しの掻き出しや、窓枠・サッシなどの入隅にも最適です。落下防止の安全コードもしっかり通せる、6Φ穴付!
用途コーナー部シーリングハツリカッター・カッター・窓枠用・サッシ用
材質SK-5、ABS
長さ(mm)約191
幅(mm)35
質量(g)81
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
外壁において石材・タイル調の目地、型枠・塗装材を使用する事により、美観性向上するだけでなく、特に外壁タイル崩落およびそれに伴う全面打診への対策にもご利用いただけます。
デザイン塗装が出来るだけでなく軽量の仕上がりが可能な為、建物の重負担が軽減します。
タイル、石材調のデザイン性を塗装で実現することができ建物の格調高さを演出できます。
外壁タイルの崩落による事故に伴い、タイル、石貼りなどは10年点検が義務化されているため、本工法はメンテナンス費用を抑制することが可能です。
用途塗装用目地・型枠(タイル・石材調デザイン)。
外壁剥落防止工法用などに。
住宅・マンション・店舗・事務所・一般建築物の内外装・その他
長さ(m)1
『内装工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。