取付スペースの少ない場所にも設置できます。
壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。
ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。
付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本
材質背板/ステンレス(SUS304 NO.4)ゴムキャップ/ウレタンゴム
材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5
仕上ヘアーラインクリア塗装
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160
仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)380
色ヘアライン
高さ(mm)280
奥行(mm)145
仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
壁付薄型タイプ。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:硬質PVC樹脂
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×166
仕上本体:No.4仕上、扉:アクリル焼付塗装、色:メタリックグレー
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
錠前可変ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥14,980
税込¥16,478
25日以内出荷
スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出
材質投入口/硬質PVC
質量(kg)2.7
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166
仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
関連資料寸法図(0.1MB)
錠前静音大型ダイヤル錠
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出
錠前可変プッシュボタン錠
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162
仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
関連資料寸法図(0.1MB)
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
質量(kg)3.2
仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
錠前静音大型ダイヤル錠
壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。
ねじ2本で簡単に取り付けられます。
付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本
材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46
仕上研磨
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
質量(kg)3.2
仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
錠前可変ダイヤル錠
郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160
仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145
仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:A4サイズ
扉開閉方式上
設置場所屋内/屋外
錠前可変ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)
仕上支柱:アルマイト処理
壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145
仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:A4サイズ
扉開閉方式上
設置場所屋内/屋外
錠前可変ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥14,980
税込¥16,478
25日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)15.8
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚
仕様捺印付
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)
タイプ捺印なし
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×317
防水仕様規格IPX4対応
錠前プッシュボタン錠
投函タイプ前入前出
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)
防水性規格IPX4対応
ポスト(KS-MB36F)と組み合わせ可能な壁付タイプの宅配ボックスです。雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造です。確認窓無し・付きをご用意しております。窓無しは中身が見られないので戸建住宅に、窓付きは使用状況が確認できるので集合住宅に最適です。確認窓: 集合住宅向けに確認窓付きの宅配ボックスをご用意。配達員の方も使用状況が確認でき、お客様も届いていることが一目で分かります。(F415・F500のみ)
材質本体:高耐食性溶融めっき鋼板 t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm、確認窓:PET t=2.0mm
仕上本体・扉:粉体塗装
錠前プッシュボタン錠
投函タイプ前入前出
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
錠前プッシュボタン錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)
防水仕様規格IPX4対応
投函タイプ前入前出
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)20.4
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚
仕様捺印付
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)20.3
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
仕様捺印なし
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)15.7
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
仕様捺印なし
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)22.5
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚
仕様捺印付
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)22.4
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
仕様捺印なし
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本
質量(kg)7.5
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
投函タイプ前入れ/後ろ出し
Nasta Box LIGHT M用の埋込枠部材です。対応機種は
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
材質高純度フェライトステンレス
質量(kg)1.5
対応機種KS-TL05RのサイズMタイプ、KS-TL06RのサイズMタイプ
仕上粉体塗装
設置方法壁埋込タイプ
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
Nasta Box LIGHT L用の埋込枠部材です。対応機種は
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
材質高純度フェライトステンレス
質量(kg)1.9
対応機種KS-TL05RのサイズLタイプ、KS-TL06RのサイズLタイプ
仕上粉体塗装
設置方法壁埋込タイプ
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個
材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0
質量(kg)12
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠
投函タイプ前入れ/前出し
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個
材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0
質量(kg)12
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠
投函タイプ前入れ/前出し
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本
質量(kg)7.5
色ブラック
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
1台
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0
質量(kg)14.7
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠
投函タイプ前入れ/後ろ出し
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0
質量(kg)14
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠
投函タイプ前入れ/前出し
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0
質量(kg)14.7
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠
投函タイプ前入れ/後ろ出し
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0
質量(kg)14
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム
設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠
投函タイプ前入れ/前出し
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本
質量(kg)11
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363
設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前シリンダー錠
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本
質量(kg)11
材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363
設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ
材質(扉)内:ASA樹脂
錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。