ポスト :「郵便差込口」の検索結果
取付寸法(mm)(開口)70×330
材質SUS304
寸法H(mm)91
寸法A(mm)300
寸法D(mm)56
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)76
寸法W(mm)400
寸法P(mm)344
寸法W1(mm)326
材質亜鉛ダイカスト
取付寸法(mm)(開口)52×207
取付寸法(mm)(開口)60×255
材質ステンレス
寸法H(mm)88
寸法A(mm)225
寸法D(mm)45
寸法B(mm)40
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)64
寸法W(mm)320
寸法P(mm)272
寸法W1(mm)250
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。