絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • モノタロウ(3)
  • 田島メタルワーク(239)
  • Panasonic(パナソニック)(170)
  • NASTA(ナスタ)(170)
  • UNISON(ユニソン)(127)
  • ハッピー金属(72)
  • コーワソニア(68)
  • TOEX(LIXIL)(56)
  • グリーンライフ(42)
  • 美濃クラフト(33)
  • TOSTEM(LIXIL)(27)
  • イトーキ(25)
  • SDS(24)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(23)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(23)
  • YKK AP(22)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • 四国化成(13)
  • ACE(エース)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。 電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500仕様標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装ホワイト
BL型集合郵便受箱(SA型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SA型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
BL集合郵便受箱扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様BL商品材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法H(mm)514寸法D(mm)140
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入前出厚さ(mm)0.8質量(kg)約2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
新聞受 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)新聞受神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
コンパクトな省スペース壁付タイプ新聞を差込みやすい形状になっておりますので、左右どちら側からも無理なく差入れ取り出しが可能です。底のラウンド形状と前面のプレートの弾力が、新聞をやさしく確実に受け止めます。設置は、雨がかからない場所に取付けて下さい。
仕様(新聞受)壁付型材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)250寸法D(mm)35寸法W(mm)130仕上ヘアライン
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
省スペース縦型3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)277寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(1戸用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(1戸用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
郵便受箱(1戸用)前入前出型
仕様1戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm質量(kg)約2.3寸法H(mm)266寸法D(mm)140寸法W(mm)336仕上本体:No.4仕上
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入後出材質(本体)フェライト系ステンレス仕上本体/2B、扉/ヘアライン材質(扉)ステンレス(SUS304)施錠方法大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。 電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。 壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。 ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装
宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用庇部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様標準天板(W420)/標準材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)420対応機種SK-CBX-403、402、401、303、302、301
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
奥行のない設置スペースに最適A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
投函タイプ前入れ前出し施錠方法ダイヤル錠仕様前入前出材質本体・扉/ステンレス(SUS304)、側面/樹脂製(黒)厚さ(mm)本体/0.7、扉/1.0質量(kg)約2.0(側面)黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×340×145仕上本体/ヘアライン、室名札/透明樹脂板
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
投函タイプ前入れ前出し施錠方法可変プッシュ錠仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/No.4仕上
宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
電源不要の機械式テンキータイプ奥行をもたせた360型軒下などの半屋外への設置可能テンキーロックで簡単操作簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
電源不要の機械式テンキータイプ奥行をもたせた360型軒下などの半屋外への設置可能テンキーロックで簡単操作簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)ボックスNo.シールを付属しています。
仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
集合郵便受箱(SA型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)集合郵便受箱(SA型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
SK-110S型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様10戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm型式SA-10質量(kg)約16.0寸法H(mm)514寸法D(mm)140寸法W(mm)1608構成2段5列
集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)集合郵便受箱(SH型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm寸法D(mm)300
BL型集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SH型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
BL商品(SK-110HBL/-112HBL/-118HBL)は扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法D(mm)300
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)360寸法W(mm)280仕上扉:ヘアライン
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様ラッチロック錠材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.7ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)280寸法W(mm)360仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
省スペース縦型3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
省スペース横型3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:3戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)300寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
省スペース縦型2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:2戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)200仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
簡単操作のプッシュボタン錠タイプ開錠番号が変更できる可変タイプ抜き取り防止プレート付開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質本体:フェライト系ステンレス、扉:ステンレス(SUS304)寸法D(mm)288寸法W(mm)360仕上本体:2B、扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
省スペース横型2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入前出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)277寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
省スペース横型2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
アルミダイカスト扉の立体的デザイン角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.8ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)380.5寸法W(mm)300仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
宅配ボックス(テンキー式・防滴型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式・防滴型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/防滴型材質鋼板製
宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型用 据置用ベース部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型用 据置用ベース部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×360×360
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型用 据置用ベース部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型用 据置用ベース部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×360×360
宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
94,980税込104,478
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)下段用BOX+天板セット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)下段用BOX+天板セット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 テンキーロックで簡単操作、4桁の暗証番号をを登録可能です。 電源は不要な、アルカリ電池使用タイプです。 電池の消耗時などには非常用鍵で開錠できます。 操作番号が液晶に表示されますので、確実な操作が可能です。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製仕上:焼付塗装ホワイト仕様標準/屋内型
宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質本体:鋼板製/扉:ステンレス本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500仕様標準/屋内型
宅配ボックスCBX用幅木部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用幅木部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX-M01、M02専用ベース(幅木)部材です。
シルバー対応機種SK-CBX-M01、M02、M01R、M02R
宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用庇部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様スリムタイプ天板(W220)/スリム材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)220対応機種SK-CBX-703、702、701、603、602、601
郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。
タイプ2戸用(縦型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂

エントランス』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト